絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 670(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 440
- 295~395(3)
- 310~410(4)
- 314~414(2)
- 330~430(2)
- 370(2)
- 375(3)
- 377(3)
- 395~495(3)
- 410(4)
- 410~510(3)
- 450(5)
- 495~595(3)
- 500(3)
- 800(6)
- 1000(6)
- 1010(3)
- 1100(9)
- 1110(5)
- 1120(4)
- 1200(4)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
材質
- スチール(1)
色
ホワイト(1)
ホワイト
特性
- 静か(1)
静か
ブランド
- トーホーエイド(1)
トーホーエイド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(1)

コンテナ運搬用台車
トーホーエイド¥5,098税込¥5,6081台3日以内出荷1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。用途コンテナ運搬用台車質量(kg)4.8色ホワイト材質(車輪)エラストマー耐荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)440キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音性荷台寸法(奥行)(mm)670
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800