絞り込み
耐荷重(kg)
  • 500(13)
  • 600(1)
  • 700(2)
  • 750(1)
  • 900(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 990(2)
  • 1000(7)
  • 1010(2)
  • 1030(1)
  • 1100(3)
  • 1110(3)
  • 1120(4)
  • 1130(1)
  • 1200(6)
  • 1210(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 800(6)
  • 1000(6)
  • 1010(2)
  • 1100(4)
  • 1110(3)
  • 1120(4)
  • 1200(4)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
キャスター径(Φmm)
  • 150
  • 40(1)
  • 50(10)
  • 65(12)
  • 75(75)
  • 85(4)
  • 100(18)
  • 125(9)
  • 130(3)
  • 200(4)
  • 色グリーン(4)
グリーン
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(3)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 230(1)
  • 250(5)
  • 252(3)
  • 253(5)
  • 260(4)
  • 964(1)
230・250・252・253・260・964
特性
  • その他(9)
  • ストッパー付(8)
  • ブレーキ付(16)
その他・ストッパー付・ブレーキ付
ブランド
  • TRUSCO(14)
  • サカエ(4)
TRUSCO・サカエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
500(13)
600(1)
700(2)
750(1)
900(1)
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様組立式車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車としてサカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
パレット台車 ハンドル付 S付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付 S付TRUSCO
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
ネットパレットカー S付 TRUSCOネットパレットカー S付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
ネットパレットカー TRUSCOネットパレットカーTRUSCO
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
自在移動回転台車 サカエ自在移動回転台車サカエ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ストッパー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。ストッパートラスコ品番206-3253車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-45適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
ネットパレット台車 ストッパー付 TRUSCOネットパレット台車 ストッパー付TRUSCO
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。ストッパー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)0材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
93,980税込103,378
1台
31日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。車輪径(Φmm)150高さ(mm)964材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)900荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-5308-68RoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
オールステンパレットカー TRUSCOオールステンパレットカーTRUSCO
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)6002018年トラスコ掲載ページ8 1054材質(荷台)ステンレス(SUS304)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 S付 TRUSCOパレット台車 S付TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ネットパレットカー 固定金具付 S付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 S付TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
129,800税込142,780
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
コンテナ台車