絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 本締錠

1,530件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
25(5)
32(6)
38(5)
50(9)
51(51)
60(45)
64(48)
76(6)
83(5)
100(53)
バックセット(mm)をもっと見る
  • LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)

    LX ダミーシリンダー

    GOAL(ゴール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)シリーズLX取付扉厚(mm)29~43
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1セットほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • MIWA DA-BE.カバー 美和ロック

    MIWA DA-BE.カバー

    美和ロック
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 防犯サムターン GOAL(ゴール)

    防犯サムターン

    GOAL(ゴール)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 面付本締錠 アルファ

    面付本締錠

    アルファ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
    付属品キー3本
  • セキスイ対応取替錠 ハイロジック

    セキスイ対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    取替え用メンテナンスロック 適合メーカー:セキスイ バスユニット用 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25~35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用主な用途バスアズワン品番64-7754-51
  • アルファ ロッカー錠 アルファ

    アルファ ロッカー錠

    アルファ
    999税込1,099
    1組
    4日以内出荷
    木製ロッカー専用
    付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカストメーカーアルファ対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
  • 玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー

    WAKI(和気産業)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43
  • シリンダー本締錠 アルファ

    シリンダー本締錠

    アルファ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
    用途開き戸用種別チューブラー錠適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • 両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)

    両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 握り玉

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス勝手左右共通仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
  • 玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレスヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
  • 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1703シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用主な用途室内ドア
  • インテグラルロック ISDシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISDシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質を追求した高級仕上げ。
    付属品ドアノブ種別出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISDシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ/ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
  • シリンダー栓錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー栓錠

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    シリンダー方式の補助錠。
    用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • 532本締錠 ウエスト

    532本締錠

    ウエスト
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品キー(2本)仕様(ロックケース)G02適合扉厚(mm)25~40バックセット25mm
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-25
  • 本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)- 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    シリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
  • シリンダー本締錠 ハイロジック

    シリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス寸法(mm)柱側:W22×H33×D18/W26×H58×D2、扉側:W26×H58×D4、Φ22~23×D80備考ビスピッチ47.5mm穴径(Φmm)貫通穴:36サイズ(mm)60適合扉厚(mm)30~45
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途勝手口付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF勝手指定なしメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • Ri本締錠(6ピンシリンダー) 長沢製作所

    Ri本締錠(6ピンシリンダー)

    長沢製作所(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    付属品ピンシリンダー用小カギ3本付材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51
  • 郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック

    郵便箱用簡易ダイヤル錠

    美和ロック(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)25~30
  • 234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]

    234 マミーロック

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。扉厚:30~36mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm
    用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm材質亜鉛長さ(mm)46.5幅(mm)24厚さ(mm)39クローム適合扉厚(mm)30~36
  • 面付箱錠4350シリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠4350シリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
    用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ勝手なし錠前ウエハーシリンダー
  • S型ハンドル用シリンダーカバー TOSTEM(LIXIL)

    S型ハンドル用シリンダーカバー

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    シルバー
  • サブ箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    サブ箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 玄関取替錠 ハイロジック

    玄関取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
    付属品鍵3本材質亜鉛ダイカストステンレスタイプかぎつきタイプ主な用途勝手口、玄関施錠方法シリンダー/サムターン
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-16
  • 面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール)

    面付箱錠シリーズ 4350

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1組
    当日出荷
    コンパクト設計の面付錠
    用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズキー数3
  • 古代 装飾玄関錠 NFシリンダー 長沢製作所

    古代 装飾玄関錠 NFシリンダー

    長沢製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品キー4本付材質亜鉛合金仕上GBシリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本)バックセット(mm)60

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠