3ページ目: 本締錠

1,506件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
  • 面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ

    面付錠 516シリーズ

    ミネベアショウワ(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
    用途玄関種別外開き材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製シリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能キー抜き取り感知製置付取付扉厚(mm)29~40
  • インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロック

    インテグラル錠 勝手口 吉田工業

    美和ロック
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
  • U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロック

    U9シリンダー LA錠・DA錠用

    美和ロック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
    トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
  • サムターンセット *8DL1443 新日軽(LIXIL)

    サムターンセット *8DL1443

    新日軽(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容サムターン:2個、取付ねじ:4本
  • 丸型シリンダー錠 TOSTEM(LIXIL)

    丸型シリンダー錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENT

    サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠

    AGENT
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
    付属品(付属ディンプルキー)5本シルバーキー数5適合扉厚(mm)28~40施錠方法サムターンバックセット(mm)60
  • アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT GOAL(ゴール)

    アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
    用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)27~35錠前SP5本ピンシリンダー
  • チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠ADシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
  • ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    シルバー
  • ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1セット
    欠品中
    セット内容本体×1、キー×3形状丸型シルバーメーカーGOAL
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
  • サブ箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    サブ箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • ダイヤル錠 丸型 TRUSCO

    ダイヤル錠 丸型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
    仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • 玄関の引き戸 取替錠 アルファ

    玄関の引き戸 取替錠

    アルファ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    各社アルミドア対応の取替錠
    用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
  • Mロック 取替用インテグラル錠 アルファ

    Mロック 取替用インテグラル錠

    アルファ
    4,998税込5,498
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    かまちの細いアルミサッシドア用
    用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室
  • LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット) GIKEN(川口技研)

    LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • 引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽 ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽

    ミネベアショウワ
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64バックセット(mm)100
  • 外締錠 ハイロジック

    外締錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ備考適応扉厚30~35mm
  • インテグラル錠 玄関 美和ロック

    インテグラル錠 玄関

    美和ロック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)90
  • シリンダー ミネベアショウワ

    シリンダー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
  • ケースロック ミネベアショウワ

    ケースロック

    ミネベアショウワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ドアノブ仕様6本ピンシリンダー材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製仕上ノブ/パーパー(S32P)/Aノブ、ローズ/ペーパー(S32P)バックセット(mm)70
  • シリンダー外締錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー外締錠

    WAKI(和気産業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリンダー方式の補助錠。
    用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
  • MIWA U9 HMD-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 HMD-1 76×33~41 ST

    MIWA
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA HMD-0 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA HMD-0 64×33~41 ST

    美和ロック
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    種別空錠適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041) 美和ロック

    MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041)

    美和ロック
    199税込219
    1セット(4本)
    当日出荷
    LAシリンダー用固定ピン(BS64用)
    グリーン購入法適合バックセット(mm)64
  • シリンダー(JN) 美和ロック

    シリンダー(JN)

    美和ロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 5350用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    5350用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)28~44
  • LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    LX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品【キー】3本
  • 271 ベストロック BEST(ベスト)[金物]

    271 ベストロック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:28~45mm。ファンクション: G、M、T、P。シリンダー:ウエハーシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
    付属品皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm材質本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛幅(mm)60ヘアライン適合扉厚(mm)28~45バックセット(mm)60
  • 208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]

    208 シリンダー本締錠

    BEST(ベスト)[金物]
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅厚さ(mm)58
  • 235 ホームロック BEST(ベスト)[金物]

    235 ホームロック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
    用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm材質亜鉛長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124クローム適合扉厚(mm)30~33
  • 本締付モノロック 美和ロック

    本締付モノロック

    美和ロック
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷
    内部扉専用錠です。
    用途内部扉材質ノブ:ステンレス丸座径(Φmm)76
  • かんたん取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)

    かんたん取替レバーハンドル

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
    材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
  • アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール)

    アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT

    GOAL(ゴール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
    用途事務室、応接室など仕上アンティックブラス仕上(71)
  • ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス戸錠2510シリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
    用途ガラス扉・引戸

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠