絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 本締錠

1,528件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
25(5)
32(6)
38(5)
50(9)
51(51)
60(45)
64(48)
76(6)
83(5)
100(53)
バックセット(mm)をもっと見る
  • 本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠1502シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
  • 外開き用面付箱錠5350シリーズ GOAL(ゴール)

    外開き用面付箱錠5350シリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
    用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44
  • 面付箱錠ノブ型MXKシリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠ノブ型MXKシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用種別面付箱錠シリーズMXK適合扉厚(mm)35~40
  • ドア錠セット(MIWA U9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA U9シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。ヘアーライン
  • LIXIL(トステム) ガゼリアN用シリンダーセット(UR) TOSTEM(LIXIL)

    LIXIL(トステム) ガゼリアN用シリンダーセット(UR)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,798税込9,678
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容戸先内外錠×2、シリンダー座×2、子鍵3本、ガゼリアNシンフォニー適合本体ガゼリアN
  • (PS)シリンダセット(一般仕様) 新日軽(LIXIL)

    (PS)シリンダセット(一般仕様)

    新日軽(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1セット
    9日以内出荷
    ブラック系備考PSシリンダー(コンス無DL-1811):1個、PSシリンダー(コンス付DL-1812):1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本、PSシリンダーセット(一般仕様)代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
  • シリンダーカムロック CLOVER(クローバ)

    シリンダーカムロック

    CLOVER(クローバ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カム CLOVER(クローバ)

    カム

    CLOVER(クローバ)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    材質三価クロメート
  • シリンダーセット2ロック取替用(ユーシンWシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    シリンダーセット2ロック取替用(ユーシンWシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5形状楕円グレー
  • ドア錠セット(ユーシン MHシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン MHシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 勝手口ドア錠セット(GOAL  ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    勝手口ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×2、キー×3形状丸型シルバーメーカーGOAL
  • シリンダーロッカー錠 アルファ

    シリンダーロッカー錠

    アルファ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木製のロッカー用に。
    用途防犯用に最適。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)14~21
  • シリンダー引き出し錠 アルファ

    シリンダー引き出し錠

    アルファ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木製デスクの引き出し用に。
    用途防犯用に最適。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)14~21
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレス握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-37
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本材質ハンドル:ステンレスシルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-12
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質ハンドル:ステンレスシルバータイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-09
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    付属品鍵3本材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用勝手左右兼用主な用途個室施錠方法シリンダー/サムターン
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用主な用途トイレ、個室
  • サッシ用 取替錠 ハイロジック

    サッシ用 取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
    付属品鍵4本材質本体:ステンレススチールシルバー規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
  • YD八万ロック用受座(平型) 72ミリ スリーナイン島野

    YD八万ロック用受座(平型) 72ミリ

    スリーナイン島野
    389税込428
    1個
    欠品中
    寸法(mm)72座タイプ平型
  • 面付箱錠シリーズ 5350(外開用) GOAL(ゴール)

    面付箱錠シリーズ 5350(外開用)

    GOAL(ゴール)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    4日以内出荷
    キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
    用途集合住宅の玄関など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズ5350シリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • ハイレバーNo.33 内締錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 内締錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.32 内締錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 内締錠セット

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 本締錠 外締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 外締錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)- 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途機械室、設備室、点検口、倉庫などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
  • レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

    GOAL(ゴール)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1組
    4日以内出荷
    本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
    用途事務室、応接室などシリーズGシリーズシリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)22~34バックセット100キー洋白製、3本付
  • 面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ

    面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
    用途玄関仕様6本ピンシリンダー種別玄関材質ケース・ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズ7680シリーズ寸法A(mm)スペーシング:55.5mm仕上ケース・ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)36
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼

    ミネベアショウワ
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)平記号(フロント)IS-601適合扉厚(mm)36バックセット60mmビスピッチ(mm)110
  • 面付本締錠 ハイロジック

    面付本締錠

    ハイロジック
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ

    GOAL(ゴール)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)上下L記号(フロント)円筒錠メーカーGOAL適合扉厚(mm)25~30バックセット89mmビスピッチ(mm)41
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 大興金属 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 大興金属

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)プレート付記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三井軽金属加工 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三井軽金属加工

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    10日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110
  • シリンダー ミネベアショウワ

    シリンダー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
  • 古代 チューブラー本締錠 GT-T 長沢製作所

    古代 チューブラー本締錠 GT-T

    長沢製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上GB適合扉厚(mm)30~40
  • MIWA U9 HKU-1 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKU-1 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 31×29~32 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 31×29~32 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)29~32施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 DA-1 64×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 64×42~49 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SV MIWA

    MIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SV

    MIWA
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    シリンダー/サムターン
    グリーン購入法適合

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠