絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 本締錠

1,528件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
25(5)
32(6)
38(5)
50(9)
51(51)
60(45)
64(48)
76(6)
83(5)
100(53)
バックセット(mm)をもっと見る
  • MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041) 美和ロック

    MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041)

    美和ロック
    199税込219
    1セット(4本)
    当日出荷
    LAシリンダー用固定ピン(BS64用)
    グリーン購入法適合バックセット(mm)64
  • RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ MIWA

    RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ

    MIWA
    109税込120
    1セット
    当日出荷
    用途MIWA RAシリンダー取付を取付する際のネジ・留め具のみです。セット内容留め具:1組、ネジ:4本ST色適合扉厚(mm)36
  • シリンダー(JN) 美和ロック

    シリンダー(JN)

    美和ロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    LX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品【キー】3本
  • 208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]

    208 シリンダー本締錠

    BEST(ベスト)[金物]
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅厚さ(mm)58
  • 235 ホームロック BEST(ベスト)[金物]

    235 ホームロック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
    用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm材質亜鉛長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124クローム適合扉厚(mm)30~33
  • アルファ 3790-60 本体 ASSY アルファ

    アルファ 3790-60 本体 ASSY

    アルファ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    メーカーアルファ寸法BS(mm)60
  • U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロック

    U9シリンダー LA錠・DA錠用

    美和ロック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
    トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
  • チューブラー本締錠 アルファ

    チューブラー本締錠

    アルファ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玄関の補助錠に。
    バックセット(mm)60
  • かんたん取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)

    かんたん取替レバーハンドル

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
    材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
  • 本締錠 美和ロック

    本締錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス戸錠2510シリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
    用途ガラス扉・引戸
  • 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ勝手なし錠前ウエハーシリンダー
  • レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
    用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
  • ドア錠セット(MIWA U9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA U9シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。ヘアーライン
  • 勝手口ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    勝手口ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×2、キー×5形状丸型シルバー勝手指定なしメーカーGOAL
  • 勝手口ドア錠セット(GOAL  ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    勝手口ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×2、キー×3形状丸型シルバーメーカーGOAL
  • ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,780税込12,958
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCO

    シリンダー錠 プッシュロックミニ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
    用途ポストや配電盤仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠 アルファ

    ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠

    アルファ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブラ式シリンダー本締錠
    用途木製扉用適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
  • シリンダーロッカー錠 アルファ

    シリンダーロッカー錠

    アルファ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木製のロッカー用に。
    用途防犯用に最適。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)14~21
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-17
  • 483 押倒金物 ホーニング BEST(ベスト)[金物]

    483 押倒金物 ホーニング

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
  • 面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠 MDUシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組
    当日出荷
    コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
    用途玄関、勝手口、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズMDUシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット) GIKEN(川口技研)

    LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • U9 HPD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HPD 握り玉錠

    美和ロック
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
    付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
  • 外締錠 ハイロジック

    外締錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ備考適応扉厚30~35mm
  • ディンプルシリンダー本締錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
  • インテグラル錠 玄関 日本アルミ 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 日本アルミ

    美和ロック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)上下Lメーカー日本アルミ適合扉厚(mm)30入数外箱:10バックセット(mm)100
  • GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山

    GOAL(ゴール)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から10日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)平メーカーGOAL
  • シリンダー ミネベアショウワ

    シリンダー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
  • 本締錠 50□-V ウエスト

    本締錠 50□-V

    ウエスト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • 細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所

    細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ

    大黒製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
    用途事務所、工場内ドア。付属品L型防犯フロント付トラスコ品番380-2990材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(kg/セット)1.8取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)25~43キーディンプルキー:5本付ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100
  • MIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付) MIWA

    MIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付)

    MIWA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    キー数4適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA HMD-0 76×33~41 ST 美和ロック

    MIWA HMD-0 76×33~41 ST

    美和ロック
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    種別空錠グリーン購入法適合
  • MIWA HMW-0 76×33~41 ST 美和ロック

    MIWA HMW-0 76×33~41 ST

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    種別空錠適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • リフォーム用オールラウンド錠 ECLE(マツ六)

    リフォーム用オールラウンド錠

    ECLE(マツ六)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    バックセットを気にせず、チューブラー錠と円筒錠に取替え可能
    用途室内用錠前厚さ(mm)66高さ(mm)66タイプ空錠径(Φmm)【丸座】66×66横(mm)136適合扉厚(mm)30~42

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠