絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(484)
- 美和ロック(176)
- GOAL(ゴール)(109)
- TOSTEM(LIXIL)(54)
- ハイロジック(45)
- GIKEN(川口技研)(32)
- 新日軽(LIXIL)(28)
- ミネベアショウワ(23)
- アルファ(21)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- 長沢製作所(17)
- WAKI(和気産業)(11)
- CLOVER(クローバ)(10)
- クラビス(シブタニ)(9)
- エスコ(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- TRUSCO(5)
- AGENT(5)
- アトムリビンテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 本締錠
「バックセット(mm)」から絞り込む

MIWA HMD-8 64×33~41 ST
美和ロック¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷セット内容室内側サムターン付ノブ、室外側非常開錠装置付きノブ 、錠ケース 、受金具 、ビス種別非常開装置付表示装置/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ
AGENT¥7,198税込¥7,9181個当日出荷国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。仕様(付属キー本数)5色シルバーキー数5適合扉厚(mm)23~43
エントランスハンドルロック
アルファ¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。色黒仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
古代取替錠 サムラッチ取替錠
長沢製作所¥34,980税込¥38,4781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠
長沢製作所¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様ケースロック錠(CTS-60錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)32~42(標準)バックセット(mm)60
玄関錠 ゴール純正品
WAKI(和気産業)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーゴール純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:鉄、ポリアセタール色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス
ケースハンドル錠ASCシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
本締錠LD(標準デッド)シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー
ケースロックAHシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から14日以内出荷優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,798~税込¥8,578~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバー形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン錠
レバーハンドル錠HLシリーズ
GOAL(ゴール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座シリーズHLシリーズ勝手なし適合扉厚(mm)33~43施錠方法シリンダー/サムターン
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298~税込¥10,228~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン
プッシュプルハンドル用(PS)シリンダセット (40mm)ドア用
新日軽(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1セット9日以内出荷仕様プッシュブルハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
シリンダーセット(一般)
新日軽(LIXIL)¥20,980税込¥23,0781セット8日以内出荷仕様シリンダーセット(一般) (D.T48.5/68.5用)色シルバー代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
プッシュプルハンドル用(UR)シリンダセット(40mm)ドア用
新日軽(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1セット9日以内出荷仕様URシリンダー(プッシュプルハンドル用)40mmドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
引戸合掌錠セット(WEST ピンシリンダー)
TOSTEM(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1色ブロンズメーカーWEST
シリンダー錠 ミニスクウェアロック
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。セット内容キー2本・施錠カム板材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ取付板厚(mm)1~52018年トラスコ掲載ページ2 0872
25-40mm/100mm レバーハンドル玄関錠(取替用)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷用途玄関付属品ディンプルキー(5本)、L型フロント、丸座の跡を見えなくするΦ77mmエスカッション、暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレートエスコ品番EA951KB-25材質ノブ:アルミダイカスト質量(g)約1062サイズ(mm)レバー長:123、出幅:59.9、丸座径:Φ65適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100取付ビスピッチ(mm)44
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-23
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-22
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ディンプルキータイプ 握り玉タイプ付属品鍵4本材質ハンドル:ステンレス色シルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-08
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥4,998税込¥5,4981個欠品中鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本材質ハンドル:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室