絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 本締錠

1,092件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バックセット(mm)」から絞り込む
25(5)
32(6)
38(5)
50(9)
51(51)
60(44)
64(48)
76(6)
83(5)
100(53)
バックセット(mm)をもっと見る
  • Pシリンダー錠Wロック フジテック・ジャパン

    Pシリンダー錠Wロック

    フジテック・ジャパン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック
    4日以内出荷
    材質本体:真鍮、ツル:ステンレス仕上生地
  • Pカラー文字合錠 フジテック・ジャパン

    Pカラー文字合錠

    フジテック・ジャパン
    ¥579~税込¥637~
    1パック
    4日以内出荷
    材質本体:ダイカスト、ダイヤル:真鍮、ツル:鉄仕上塗装 メッキ
  • インテグラルロック取替用握玉 AGENT

    インテグラルロック取替用握玉

    AGENT
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    美和ロック用取替玉座です。
    仕様(付属キー本数)3色シルバーキー数3適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65(77)取付ビスピッチ(mm)44
  • 万能取替ドア錠(インテグラル錠) 家研販売

    万能取替ドア錠(インテグラル錠)

    家研販売
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様玄関・勝手口用適合扉厚(mm)25~43鍵5本付属
  • シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービス

    シャーロックIIマスター本体

    スターツファシリティ―サービス
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    20日以内出荷
    サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要
    用途玄関扉用(専有部)色パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
  • 古代取替錠 サムラッチ空錠取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 サムラッチ空錠取替錠

    長沢製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    16日以内出荷から23日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    仕様チューブラ錠(T-60空錠)材質亜鉛合金ドア厚(mm)27~37(標準)バックセット(mm)60
  • 古代取替錠 本締取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 本締取替錠

    長沢製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    4日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    仕様チューブラ錠(T-60本締錠)種別チューブラー錠材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
  • 古代取替錠 セパレート取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 セパレート取替錠

    長沢製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1組
    4日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)種別チューブラー錠材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
  • 古代取替錠 ツーロック取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 ツーロック取替錠

    長沢製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1組
    4日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    仕様チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
  • 古代取替錠 サムラッチツーロックケース取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 サムラッチツーロックケース取替錠

    長沢製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1組
    4日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    仕様ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)32~42(標準)バックセット(mm)60
  • 室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    用途室内引戸セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 室内ドア用 シリンダー錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V(抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 シリンダー錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V(抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    用途室内ドアセット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠 WAKI(和気産業)

    本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠

    WAKI(和気産業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    翌々日出荷
    ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本適合MIWA色ヘアーラインメーカーGOAL材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)33~42
  • 本締錠 ゴール純正品 WAKI(和気産業)

    本締錠 ゴール純正品

    WAKI(和気産業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    翌々日出荷
    ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5色ヘアーラインメーカーGOAL材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
  • 内締錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    内締錠 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    翌々日出荷
    川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H65 ×W65(112)×D 68適合扉厚(mm)30~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • AU錠用 フロント 美和ロック

    AU錠用 フロント

    美和ロック
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    色シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)240寸法W(mm)26対応機種MIWA AU
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
    用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠BGUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
    用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダーシリーズBGU適合扉厚(mm)27~32
  • ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠BGUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
    用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズBGU適合扉厚(mm)27~32
  • 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠ADシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
  • 本締自動施錠錠HNSシリーズ GOAL(ゴール)

    本締自動施錠錠HNSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    閉扉すると自動的に施錠されます。 室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。 コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。 HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
    用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
  • 面付本締錠MDUシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠MDUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    32日以内出荷
    コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
    用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など仕様受座:MDUウケ勝手なし適合扉厚(mm)24~61
  • 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール)

    面付レバーハンドル錠L435シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。
    用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
  • 内開き用面付箱錠5371シリーズ GOAL(ゴール)

    内開き用面付箱錠5371シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    32日以内出荷
    シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
    用途集合住宅の玄関など仕様受座:なし種別面付箱錠シリーズ5371勝手なしシリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~44施錠方法キーインノブ座タイプ丸座
  • ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
    用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    13日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:20L、ハ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)25~33錠前6本ピンシリンダー座タイプ丸座
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25LシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43
  • ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックASシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ適合扉厚(mm)33~43
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43
  • 取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角メーカー川口技研適合扉厚(mm)28~40座タイプ長座バックセット(mm)51
  • 取替用LVSケースHT26長座シリンダー錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座シリンダー錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角メーカー川口技研適合扉厚(mm)28~40座タイプ長座バックセット(mm)51
  • 取替用8STチューブラHT26長座鍵付(チューブララッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用8STチューブラHT26長座鍵付(チューブララッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様8STチューブラ錠色サテンゴールドタイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 戸先内錠(シリンダー無) TOSTEM(LIXIL)

    戸先内錠(シリンダー無)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容錠セット×1、取付ネジセット×1、ガゼリアNシンフォニー

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠