絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 本締錠

1,092件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
25(5)
32(6)
38(5)
50(9)
51(51)
60(44)
64(48)
76(6)
83(5)
100(53)
バックセット(mm)をもっと見る
  • MIWA DA-3 64×42~49 ST 美和ロック

    MIWA DA-3 64×42~49 ST

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 145HMD-8 100×29~32 ST 美和ロック

    MIWA 145HMD-8 100×29~32 ST

    美和ロック
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
  • MIWA 145OMD 100×29~32 ST 美和ロック

    MIWA 145OMD 100×29~32 ST

    美和ロック
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA AD.STB DP ビスツキ 美和ロック

    MIWA AD.STB DP ビスツキ

    美和ロック
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA EAL19-1 美和ロック

    MIWA EAL19-1

    美和ロック
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L 美和ロック

    MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L

    美和ロック
    8,798税込9,678
    1組(2個組)
    5日以内出荷
    同一キー番号のシリンダー2個セット
    シリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
  • MIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169 美和ロック

    MIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169

    美和ロック
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーUR適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9WCYTE0ST (MCY-424) 美和ロック

    MIWA U9WCYTE0ST (MCY-424)

    美和ロック
    8,798税込9,678
    1組
    当日出荷
    同一キー番号のシリンダー2個セット
    種類同一キーシリンダーU9グリーン購入法適合
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • シリンダー(U9 2個同一) 美和ロック

    シリンダー(U9 2個同一)

    美和ロック
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    本数キー:6本
  • 浴室用 間仕切りタイプ 取替錠 カギなし AGENT

    浴室用 間仕切りタイプ 取替錠 カギなし

    AGENT
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
  • ハイレバーNo.62 内締錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.62 内締錠セット

    GIKEN(川口技研)
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 別注シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    別注シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    何パックご注文いただいてもキーナンバーが同一になっています。
    用途倉庫や物置などで複数箇所を同一のキーで使用できます。トラスコ品番226-2078幅(mm)40タイプ同一鍵寸法B(mm)23寸法C(mm)223本(付属)ツル幅(mm)6.3
  • 兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795 BAUHAUS(マツ六)

    兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795

    BAUHAUS(マツ六)
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3028材質アルミ合金長さ(mm)156幅(mm)145アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
  • 取替用玉座セット GOAL(ゴール)

    取替用玉座セット

    GOAL(ゴール)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。
    付属品【キー】3本仕様【室内】サムターン【室外】シリンダー勝手左右兼用シリンダーGPシリンダー施錠方法シリンダー/サムターン
  • MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    MDU用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)24~61
  • 272 ベストケースロック BEST(ベスト)[金物]

    272 ベストケースロック

    BEST(ベスト)[金物]
    8,498税込9,348
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:64mm。扉厚:30~42mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
    用途室内錠付属品ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)130幅(mm)100厚さ(mm)176ヘアライン適合扉厚(mm)30~42施錠方法シリンダー・サムターン錠バックセット(mm)64
  • 273 万能取替ノブ錠 BEST(ベスト)[金物]

    273 万能取替ノブ錠

    BEST(ベスト)[金物]
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:100mm。扉厚:25~35mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
    用途室内錠付属品ケース 皿小ネジM4×10mm、ストライク 皿小ネジM4×10mm、フロント 皿小ネジM4×5mm(D=6)材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン適合扉厚(mm)25~35施錠方法シリンダー/サムターンバックセット(mm)100
  • 277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST(ベスト)[金物]

    277S オフセット引戸錠(両面サムタン)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40適合扉厚(mm)30~40施錠方法両側サムターンバックセット(mm)60
  • 274 ニューラブロック BEST(ベスト)[金物]

    274 ニューラブロック

    BEST(ベスト)[金物]
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
    付属品ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60
  • 276N 固定玉片面 BEST(ベスト)[金物]

    276N 固定玉片面

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手付属品皿木ネジ3.5×25mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
  • 209 簡易シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]

    209 簡易シリンダー本締錠

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58適合扉厚(mm)33~45施錠方法シリンダー/サムターンバックセット(mm)50
  • 225N 彫込空錠 BEST(ベスト)[金物]

    225N 彫込空錠

    BEST(ベスト)[金物]
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内木製ドア用付属品皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm種別箱錠材質本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨適合扉厚(mm)33~40
  • 234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]

    234 マミーロック

    BEST(ベスト)[金物]
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    材質:ヘアライン。化粧リング40mm用(オプション)。マミーロック扉厚:37~40mmの時に使用するリング
    用途引違い戸材質ステンレス長さ(mm)5.5幅(mm)33厚さ(mm)33ヘアライン適合扉厚(mm)30~36
  • 215N 彫込箱錠 BEST(ベスト)[金物]

    215N 彫込箱錠

    BEST(ベスト)[金物]
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
    用途室内木製ドア用付属品真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm種別箱錠材質黄銅(本体・ケース)長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス適合扉厚(mm)33~40
  • シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス

    シャーロックキースイッチ

    スターツファシリティ―サービス
    36,980税込40,678
    1個(1個)
    14日以内出荷
    仕様防浸型(SW)材質PCGF20樹脂、ステンレス保護構造IEC規格 IP67定格(抵抗負荷)0.1A 125V AC / 0.1A 250V AC / 0.1A 28V DC使用周囲温度(℃)防浸型:-40~+85接触抵抗(mΩ)初期値:150以下(DC6~8V 0.1A電圧降下法による)機械的寿命防浸型:500万回以上絶縁抵抗100mΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振性片振幅0.75mm10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命20万回以上耐電圧(V)AC1000 / 1分間
  • シリンダー錠 ハイテクウッドプラス

    シリンダー錠

    ハイテクウッドプラス
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    シリンダー錠単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
    用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。シャンパンゴールド
  • アルファ 引出し錠 アルファ

    アルファ 引出し錠

    アルファ
    999税込1,099
    1組
    4日以内出荷
    木製デスク専用錠
    付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
  • 面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)

    面付補助錠(エアタイト扉用)

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
    用途補助錠仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
  • 面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)

    面付補助錠(エアタイト扉用)

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
    用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
  • レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ)

    レバーハンドル錠

    クラビス(シブタニ)
    9,998税込10,998
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
    仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
    仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
    用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
  • 本締錠 クラビス(シブタニ)

    本締錠

    クラビス(シブタニ)
    4,398税込4,838
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。
    用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。
  • 引戸錠 クラビス(シブタニ)

    引戸錠

    クラビス(シブタニ)
    6,398税込7,038
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。
    用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。バックセット(mm)51
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    32日以内出荷
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:サムターンシリーズSXシリーズ錠前サムターン寸法BS(mm)51
  • Pシリンダー錠Wロック 同一鍵 フジテック・ジャパン

    Pシリンダー錠Wロック 同一鍵

    フジテック・ジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    材質本体:真鍮、ツル:ステンレス仕上生地
  • Pシリンダー錠Wロック ツル長 フジテック・ジャパン

    Pシリンダー錠Wロック ツル長

    フジテック・ジャパン
    1,398税込1,538
    1パック
    4日以内出荷
    材質本体:真鍮、ツル:ステンレス仕上生地
  • Pシリンダー錠Wロック フジテック・ジャパン

    Pシリンダー錠Wロック

    フジテック・ジャパン
    1,198税込1,318
    1パック
    4日以内出荷
    材質本体:真鍮、ツル:ステンレス仕上生地

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠