絞り込み
ブランド
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・16・20・25・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,127件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT 住友電工ハードメタルチップ TPMT住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ TPGR-R/L タンガロイチップ TPGR-R/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質NS9530形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-VCMT住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-DCMT住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
5,498税込6,048
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
5,498税込6,048
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
チャム ビット バーノン(VERNON)チャム ビットバーノン(VERNON)
5,990税込6,589
1本
翌日出荷から102日以内出荷
穴あけと面取りを1工程で完了。 市販ドリルに取り付け自在。
面取角度90°材質SKH9RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SS タンガロイチップ WNMG-SSタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NP-TNMM-F 三菱マテリアルチップ NP-TNMM-F三菱マテリアル
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCGT-AL タンガロイチップ VCGT-ALタンガロイ
18,490税込20,339
1箱(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SWMT13T3-MJ タンガロイチップ SWMT13T3-MJタンガロイ(1件のレビュー)
7,680税込8,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ RCGT-AL タンガロイチップ RCGT-ALタンガロイ
7,990税込8,789
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-CCMT住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNGA 三菱マテリアルチップ TNGA三菱マテリアル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ QOGT 三菱マテリアルチップ QOGT三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ TNGG-ST住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
TACミル用チップ TEEN タンガロイTACミル用チップ TEENタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ C32GUR 富士元工業チップ C32GUR富士元工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形使用コーナー数4
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)20
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR 三菱マテリアルチップ TPGR三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ RTG 三菱マテリアルチップ RTG三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質UTi20T形状円形厚さ(mm)7.5
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ CCMT-SU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)