絞り込み
ブランド
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・16・20・25・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,131件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイト用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN160308 HC844MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434RoHS指令(10物質対応)対応
フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
翌々日出荷
フェイス加工のできるチップです
用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。仕様形状:適合機種トラスコ品番272-9789RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)OSG(オーエスジー)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
チップ AVMT18-MT タンガロイチップ AVMT18-MTタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
チップ AVGT18-AM タンガロイチップ AVGT18-AMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
チップ 1QP-CCGT-NS タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ 1QP-VCGT-NS タンガロイチップ 1QP-VCGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ 1QP-DCGT-NS タンガロイチップ 1QP-DCGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイチップ 1QP-VBGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
S4.76D14.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1
チップ VCGW-DIA タンガロイチップ VCGW-DIAタンガロイ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
100% ダイヤモンドのDX200 インサート超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S3.18D12.86LE3.4寸法ap(mm)(max)1、(min)0.02寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(min)0.02寸法CEDC(mm)1最大寸法ft(mm)0.3
チップ DCGW-DIA タンガロイチップ DCGW-DIAタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
100% ダイヤモンドのDX200 インサート超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S3.97D14.4LE4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1
チップ CCGW-DIA タンガロイチップ CCGW-DIAタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
100% ダイヤモンドのDX200 インサート超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ SWMW0904USR タンガロイチップ SWMW0904USRタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE9.05寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.05寸法APMX(mm)1
チップ SWMW1506USR タンガロイチップ SWMW1506USRタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S6.8LE16.14寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.14寸法APMX(mm)2
チップ SWMW0904ZSR タンガロイチップ SWMW0904ZSRタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE8.61寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.5
チップ XCMT-PS タンガロイチップ XCMT-PSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7S1.59寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
コロミル331 サイドカッター用チップ(350) サンドビックコロミル331 サイドカッター用チップ(350)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
用途溝加工、正面フライス加工用。材種235
チップ JVBN**R/L タンガロイチップ JVBN**R/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ STV タンガロイチップ STVタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
h2.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVTN60R タンガロイチップ JVTN60Rタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVGN**R/L タンガロイチップ JVGN**R/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVTN55R タンガロイチップ JVTN55Rタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(5個)
3日以内出荷
その他【HAND】R【INSL】21【PDX】0.8【RE】0.05【TPN】0.6【TPX】1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-CM タンガロイチップ WNMG-CMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
L8.7S4.76D15.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-CM タンガロイチップ SNMG-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
L12.7S4.76D15.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-CM タンガロイチップ TNMG-CMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ CCGT-JP タンガロイチップ CCGT-JPタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CNMG-CM タンガロイチップ CNMG-CMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-JP タンガロイチップ VBGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ DCGT-JP タンガロイチップ DCGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VNMG-CM タンガロイチップ VNMG-CMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-CM タンガロイチップ DNMG-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ VPGT-JS タンガロイチップ VPGT-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)1.59寸法D1(mm)2.3寸法LE(mm)4.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)11寸法IC(mm)4.3

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)