絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(122)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(325)
- その他(74)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(95)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(61)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(415)
- 超高圧焼結体(20)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(218)
- 住友電工ハードメタル(151)
- 京セラ(138)
- 三菱マテリアル(119)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- タンガロイ(65)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(50)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・富士元工業・サンドビック・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミ適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
PDLコーティングチップ
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
鋳鉄加工用窒化珪素セラミック
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質KS6015材質(本体)KS6015刃先形状T02025チップブレーカなし逃げ角(°)0
難削材加工用チップ
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
インサートチップ
日研工作所¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)5日以内出荷幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。種別サーメット(ノンコート)被削材鋼、ステンレスグレードT材種T12A
チップ TPGP-FLA
BIG DAISHOWA¥9,698税込¥10,6681箱(10個)5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TP-FS
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ VN-MS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TC
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ ZCMT
京セラ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)当日出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス インサート LPHT05・
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。トラスコ品番695-3154
チップ式面取りミル
ギガ・セレクション¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工が可能。平取りなし。全長(mm)100シャンク径(Φmm)16
チップ式面取りミル 平取り有
ギガ・セレクション¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工、もみつけが可能。平取りあり、CNC旋盤で使用可能全長(mm)100シャンク径(Φmm)16面取加工(mm)Φ3~18
ハイスチップ 丸駒
三和製作所¥139,800税込¥153,7801箱(10個)22日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)形状丸駒穴径(Φmm)7.2外径(Φmm)25厚さS(mm)7.94
鉄道車輪再旋削加工用チップ
SANDVIK¥52,980~税込¥58,278~1箱(5個)ほか14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ
SANDVIK¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ
SANDVIK¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)14日以内出荷被削材S勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)6材種1210
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
ギアミリングカッターCoroMill(R) 176 用チップ
SANDVIK¥48,980~税込¥53,878~1箱(5個)ほか14日以内出荷被削材PコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5.5材種1230切刃数1
T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ
SANDVIK¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)14日以内出荷被削材PMコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7498材種1230