絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(120)
- DLCコーティング(9)
- PVDコーティング(320)
- その他(67)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(96)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(61)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(406)
- 超高圧焼結体(19)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(218)
- 京セラ(137)
- 住友電工ハードメタル(124)
- 三菱マテリアル(92)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(48)
- タンガロイ(44)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・サンドビック・タンガロイ・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
SK(新潟精機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
超硬面取りカッター
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等材質超微粒子超硬合金表面処理TiAlNコート
チップ TPGP-EL
BIG DAISHOWA¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WDXT-G
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ サーメット TN100M
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1個(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18材質TN100M材質(本体)TN100Mコーナー数2
チャム ビット
バーノン(VERNON)¥5,990~税込¥6,589~1本当日出荷から94日以内出荷穴あけと面取りを1工程で完了。 市販ドリルに取り付け自在。材質SKH9面取角度90°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ C1603B
BIG DAISHOWA¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷カッターボーイ用チップ 3コーナー使用可能トラスコ品番306-1299材質超硬コーティング質量(g)60質量(g/個)6
ヤングメン用チップ
富士元工業¥23,980~税込¥26,378~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ QOMT
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。適合カッタ:AQXトラスコ品番225-3984材質VP15TF厚さ(mm)4.2被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)寸法L1(mm)13.1精度M寸法L2(mm)8.7寸法S1(mm)4.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカなし
鋼加工用CVDコーティング
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から21日以内出荷材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
プラスチック製コーナー
Strong Tool¥1,098税込¥1,2081個当日出荷額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。トラスコ品番837-6171材質ABS樹脂締め付け幅(mm)最大70