絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・KTC・ANEX・SK11・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・USAG・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,351件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • スタビーボールドライバー E-Value

    スタビーボールドライバー

    E-Value
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
  • PC角軸ドライバー SK11

    PC角軸ドライバー

    SK11
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
  • 210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン

    210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット

    ワゴジャパン
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マイスターグリップドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
    用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトドライバセット KTC

    ソフトドライバセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(8本組)
    当日出荷
    グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
    トラスコ品番373-8540セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6質量(g)1000種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 角軸貫通強力ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    角軸貫通強力ドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • クリアラインドライバー SK11

    クリアラインドライバー

    SK11
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)2.5グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.4刃先マグネットあり
  • ウッディドライバー 300 ベッセル

    ウッディドライバー 300

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
    用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品
  • スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera

    トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス

    Wera(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    貫通ドライバープラス

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ロングドライバー インチ BONDHUS

    ロングドライバー インチ

    BONDHUS
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 3/32インチ BONDHUS

    ドライバー 3/32インチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8284種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 長軸ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    長軸ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
    全長(mm)395質量(g)140種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • トルクス マイクロドライバー Wera

    トルクス マイクロドライバー

    Wera
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 木柄ドライバクロス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバクロス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトドライバマイナス KTC

    ソフトドライバマイナス

    KTC
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スーパーフィット ACR貫通ドライバー ANEX

    スーパーフィット ACR貫通ドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
    タイプレギュラー種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • マイクロドライバー ホーザン

    マイクロドライバー

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1本
    当日出荷
    種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)7材質(グリップ)樹脂(ハード)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロンググリップドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ロンググリップドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スリムパーフェクトグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スリムパーフェクトグリップドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすさを追求したスリムパーフェクトグリップ。狭い箇所や細い隙間のある機械など、あらゆるメンテナンスに最適。手になじむエラストマー樹脂グリップ。軸部全身焼き入れ加工。ブラックポイント加工。
    用途狭い箇所や細い隙間のある機械などのメンテナンスに軸径(Φmm)4
  • 差替スタビーボールドライバー E-Value

    差替スタビーボールドライバー

    E-Value
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
  • 貫通ドライバー E-Value

    貫通ドライバー

    E-Value
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)100軸貫通貫通
  • ドライバー 1292 Beta

    ドライバー 1292

    Beta
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
    表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品刃先マグネットなし
  • 貫通DV黒金 フジ矢

    貫通DV黒金

    フジ矢
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
    用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
  • タガネドライバー DEEN

    タガネドライバー

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥3,200税込¥3,520
    1本
    当日出荷
    全長:275mmDEENからタガネドライバーが新登場! 貫通ドライバーの強度の高さに定評の有るDEENの貫通ドライバー。 そのDEENの貫通ドライバーに使われる特殊合金で作成したこのタガネは、抜群の耐久性と切れ味を併せ持ちます。
    商品構成単品
  • クリアラインドライバー SK11

    クリアラインドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり
  • ベクトル普通ドライバー B-260 ベッセル

    ベクトル普通ドライバー B-260

    ベッセル
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 サックに入る先細形状。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • Tシリーズマイナス貫通タイプドライバー SATA

    Tシリーズマイナス貫通タイプドライバー

    SATA
    ¥699~税込¥769~
    1本
    6日以内出荷
    商品構成単品
  • 叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX

    叩ける差替ドライバー用 片頭ビット

    ANEX
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
    用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    セットスクリュー用マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘクスローブドライバー ツールメイトジャパン

    ヘクスローブドライバー

    ツールメイトジャパン(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブいじり防止ネジに対応
    仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(マイナス) nepros

    ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(マイナス)

    nepros(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) nepros

    ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)

    nepros(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • MINIドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。色グリーン/ブラック質量(g)40対辺(mm)6.35グリップ径(Φmm)24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール

    角軸貫通ドライバー

    チャンピオンツール(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回せます。貫通式なのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることができます。土中環境の改善作業にも使用することができます。
    用途材質 軸:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)、グリップ:高級プラスチック 【軸】四角軸 貫通タイプ マグネット付き 【軸先端】ーマイナス刃幅(mm)11刃厚(mm)1.2商品構成単品軸貫通貫通式
  • ボールドライバー1.27mm BONDHUS

    ボールドライバー1.27mm

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイクロドライバーセット 12SB Wera

    マイクロドライバーセット 12SB

    Wera(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(12本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番433-5392セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6質量(g)364種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー