絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・KTC・ANEX・SK11・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・USAG・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,351件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・トルクスプラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ラジオドライバー(-)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • トルクス(R)マイクロドライバー Wera

    トルクス(R)マイクロドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 7/64インチ BONDHUS

    ドライバー 7/64インチ

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8293質量(g)18種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • イジリ止メトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    イジリ止メトルクスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 0.050インチ BONDHUS

    ドライバー 0.050インチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8277質量(g)6種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • いじり止め トルクスドライバー Wera

    いじり止め トルクスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エルゴドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。 ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
    仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス) nepros

    ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス)

    nepros(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロユースドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プロユースドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニソフトドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ミニソフトドライバー(DG-21~24)のセットです。ビュレットタイプのホルダー付です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。セット内容(+)ドライバー:#0・#00/(-)ドライバー:3×0.4、4×0.5軸径(Φmm)3、4全長(mm)167質量(g)124種類セット品グリップ径(Φmm)27、32材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS

    木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)

    BONDHUS
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビードライバー(プラス) KTC

    スタビードライバー(プラス)

    KTC
    ¥590税込¥649
    1個
    翌日出荷
    質量(g)70寸法L(mm)75寸法d(mm)7.1寸法D(mm)35.5寸法e(mm)25寸法s(mm)6.3番手No.2
  • ベアクロードライバー SK11

    ベアクロードライバー

    SK11
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
    用途なめて潰れたネジの救出。
  • 極細ラチェットドライバー60 SK11

    極細ラチェットドライバー60

    SK11
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クラス最高の驚異の60山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。本体にビット2本が格納されており、携帯性に優れています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。ギア数【ラチェット】60山
  • 極薄ラチェット&ヘックス極短 ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェット&ヘックス極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,890税込¥3,179
    1セット
    当日出荷
    極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5209セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    トラスコ品番554-4156材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)3全長(mm)210先端サイズ[[-]]2.5×0.4軸長(mm)125適合ねじM1.6先端形状マイナス商品構成単品
  • プラスドライバー ロングタイプ アイネックス

    プラスドライバー ロングタイプ

    アイネックス
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。
    寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200)全長(mm)290先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ貫通プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
    軸貫通貫通
  • エルゴフィットドライバーセット SK11

    エルゴフィットドライバーセット

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    高いトルク伝達能力と手に優しいハンドル形状です。マグネット式ビットホルダーは、ビットの交換が簡単・確実に行えます。手のひらにフィットするグリップ形状を採用、エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わります。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品付属ビット10本
  • ボールGドライバー 細軸 SK11

    ボールGドライバー 細軸

    SK11
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
  • パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.com

    パソコン用精密ドライバーセット (7種類)

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm
    用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
  • ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセル

    ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
    用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
  • バールハツリーロング・カーブタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バールハツリーロング・カーブタイプ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • クッショングリップトルクスドライバー ベッセル

    クッショングリップトルクスドライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通型 ソフトグリップ ドライバー組 Three Axis

    貫通型 ソフトグリップ ドライバー組

    Three Axis
    ¥739税込¥813
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番858-8609セット内容(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm全長(mm)203質量(g)235種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • クリアラインドライバー GISUKE(タカギ)

    クリアラインドライバー

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    マグネット付。
    材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコ

    T 8x 75mm [TORX]ドライバー

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥425税込¥468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-3種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ

    12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー クラフトフォーム Wera

    ドライバー クラフトフォーム

    Wera(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-0 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-0

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3065軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)19種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーマイナス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドライバーマイナス

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄貫通マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    木柄貫通マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし
グリップドライバー