絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
商品構成
セット品・単品
軸貫通
あり・なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・ANEX・KTC・ベッセル・SIGNET(シグネット)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・イチネンTASCO・BONDHUS・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・SK11・ENGINEER(エンジニア)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル

    スーパークッションドライバー(スタビータイプ)

    ベッセル(21件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • メガドラスタビードライバー ベッセル

    メガドラスタビードライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
    用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ

    ドライバー クッション スタビータイプ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
    軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄スタッビドライバクロス KTC

    樹脂柄スタッビドライバクロス

    KTC(19件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
    トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クリスタラインドライバー (スタビータイプ) ベッセル

    クリスタラインドライバー (スタビータイプ)

    ベッセル(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ) ベッセル

    スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)

    ベッセル(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    トラスコ品番351-3696軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • プラスチックドライバー スタビータイプ モノタロウ

    プラスチックドライバー スタビータイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    せまい所での作業に最適です。
    用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クリスタラインドライバー (スタビータイプ) ベッセル

    クリスタラインドライバー (スタビータイプ)

    ベッセル(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    トラスコ品番124-6551軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 樹脂柄スタッビドライバマイナス KTC

    樹脂柄スタッビドライバマイナス

    KTC(3件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    先端マグネット付です。
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3602軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラチェットスタビードライバー ベッセル

    ラチェットスタビードライバー

    ベッセル(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
    用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番829-0481セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ全長(mm)77質量(g)98種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ミニスタッビドライバ KTC

    ミニスタッビドライバ

    KTC(4件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
    全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マグドラ22(マグネット入り) ANEX

    マグドラ22(マグネット入り)

    ANEX(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
    用途狭い箇所でのネジ回しにトラスコ品番395-9333全長(mm)22質量(g)10種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パワーグリップスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
    全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スタビーWPドライバー R型 SK11

    スタビーWPドライバー R型

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
    用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 超ミニスタビードライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ミニスタビードライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
    トラスコ品番810-9323全長(mm)30質量(g)35種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ミニスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 350 スタビドライバー Wera

    350 スタビドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • 落下防止スタービードライバー ANEX

    落下防止スタービードライバー

    ANEX
    549税込604
    1本
    当日出荷
    回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
    全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • プラスチック柄スタービードライバー ANEX

    プラスチック柄スタービードライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。
    トラスコ品番774-0476全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ショートスタッビドライバ KTC

    ショートスタッビドライバ

    KTC(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)。Φ40のグリップで大きな力が加えられます。
    トラスコ品番373-7888全長(mm)30質量(g)20種類スタビードライバー寸法L(mm)30グリップ径(Φmm)40寸法D(mm)40材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)15商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラチェットスタッビドライバ KTC

    ラチェットスタッビドライバ

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    先端ビット交換式のラチェットドライバです。自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行もなくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。
    付属品ビット:クロスNo.1、クロスNo.2、六角3mm、六角4mm、六角5mm、六角6mmセット内容【7点】本体 1コ/ビット クロスNo.1, クロスNo.2,六角3mm, 六角4mm, 六角5mm, 六角6mm×各1コ質量(g)150商品構成セット品
  • スタビードライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタビードライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    全長86mmのコンパクトタイプです。
    用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に。軸径(Φmm)6.3全長(mm)86種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー エスコ

    [No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) ベッセル

    ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
    用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビーラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビーラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラスチック柄スタービードライバー ANEX

    プラスチック柄スタービードライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。
    トラスコ品番774-1316全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
    全長(mm)70質量(g)40種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • レインボープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スリットドライバー ANEX

    スリットドライバー

    ANEX
    359税込395
    1本
    当日出荷
    滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
    タイプレギュラー種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スタビードライバー ホーザン

    スタビードライバー

    ホーザン(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。
    トラスコ品番407-4068軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビードライバー ウルトラミニ TRUSCO

    スタビードライバー ウルトラミニ

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷
    スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。狭い箇所などの作業に大変便利です。指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。
    用途狭い箇所での締め付け作業に。付属品付属ビット[[+]]2×6.0トラスコ品番524-2306材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂)全長(mm)32.5軸長(mm)30刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0マグネット先端マグネットあり
  • 水栓ドライバー TRUSCO

    水栓ドライバー

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
    軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットドライバースタービータイプ フック付 ANEX

    スリットドライバースタービータイプ フック付

    ANEX
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    フック付。滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
    全長(mm)60質量(g)43グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
    セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
スタビードライバー