絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ANEX(11)
- BAHCO(バーコ)(4)
- BONDHUS(3)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(5)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KTC(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- Pro-Auto(3)
- SIGNET(シグネット)(4)
- SK11(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- Wera(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(29)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- ベッセル(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・BROWN(ブラウン/平井工具)・ENGINEER(エンジニア)・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・SIGNET(シグネット)・SK11・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・イチネンTASCO・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

スーパークッションドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(21件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラスタビードライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー クッション スタビータイプ
(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄スタッビドライバクロス
KTC(19件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリスタラインドライバー (スタビータイプ)
ベッセル(7件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチックドライバー スタビータイプ
(9件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷せまい所での作業に最適です。用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。トラスコ品番351-3696軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー (スタビータイプ)
ベッセル(2件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。トラスコ品番124-6551軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ラチェットスタビードライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番829-0481セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ全長(mm)77質量(g)98種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄スタッビドライバマイナス
KTC(3件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3602軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ミニスタッビドライバ
KTC(4件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップスタビードライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459税込¥5051個当日出荷人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・スタービープラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マグドラ22(マグネット入り)
ANEX(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。用途狭い箇所でのネジ回しにトラスコ品番395-9333全長(mm)22質量(g)10種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
超ミニスタビードライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。トラスコ品番810-9323全長(mm)30質量(g)35種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビーWPドライバー R型
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
超ミニスタビードライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止スタービードライバー
ANEX¥549税込¥6041本当日出荷回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ショートスタッビドライバ
KTC(2件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)。Φ40のグリップで大きな力が加えられます。トラスコ品番373-7888全長(mm)30質量(g)20種類スタビードライバー寸法L(mm)30グリップ径(Φmm)40寸法D(mm)40材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)15商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄スタービードライバー
ANEX(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。トラスコ品番774-0476全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
350 スタビドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
ラチェットスタッビドライバ
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷先端ビット交換式のラチェットドライバです。自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行もなくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。付属品ビット:クロスNo.1、クロスNo.2、六角3mm、六角4mm、六角5mm、六角6mmセット内容【7点】本体 1コ/ビット クロスNo.1, クロスNo.2,六角3mm, 六角4mm, 六角5mm, 六角6mm×各1コ質量(g)150商品構成セット品
スタビードライバー
ENGINEER(エンジニア)¥299~税込¥329~1個当日出荷全長86mmのコンパクトタイプです。用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に。軸径(Φmm)6.3全長(mm)86種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビーラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
水栓ドライバー
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1本当日出荷水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。色グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄スタービードライバー
ANEX(1件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。トラスコ品番774-1316全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットドライバー
ANEX¥299税込¥3291本当日出荷滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。全長(mm)66タイプレギュラー種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビードライバー ウルトラミニ
TRUSCO¥449税込¥4941本当日出荷スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。狭い箇所などの作業に大変便利です。指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。用途狭い箇所での締め付け作業に。付属品付属ビット[[+]]2×6.0トラスコ品番524-2306材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂)全長(mm)32.5軸長(mm)30刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0マグネット先端マグネットあり
タッチラチェットスタビー
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。 45ギアで滑らかに動きます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし







































![[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488983-150218-02.jpg)