絞り込み
グリップタイプ
樹脂(ハード)(6)
刃先マグネット
- なし(6)
先端形状

マイナス(-)(4)
軸貫通
- なし(6)
商品構成
- セット品(2)
- 単品(4)
ブランド
- SK11
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ベッセル(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- Wera(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- Y-SK11(1)
特価

ペンシル型検電ドライバー
SK11(5件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。仕様低圧用、グリップ付種類検電ドライバー電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250商品構成単品
ペンシル型検電ドライバー
SK11¥529税込¥5821本当日出荷ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。仕様クリップ付種類検電ドライバー商品構成単品
LED検電ドライバー
SK11¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷極性識別や動作電圧が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発光により一目でわかります。 直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。用途自動車の電気系統の通電チェック。仕様2.8V~24V用種類検電ドライバー商品構成単品
LED検電ドライバー
SK11¥1,798税込¥1,9781本欠品中LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。用途一般家庭や工場における通電チェック。仕様9V~240V用種類検電ドライバー商品構成単品
差替式検電ドライバーセット
SK11¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。仕様オフセットドライバー付セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm種類セット品電圧(V)(検電/可触):2500~15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ)商品構成セット品
差替式検電ドライバーセット
SK11¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。用途低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm種類セット品電圧(V)低圧用交流:100~250商品構成セット品