絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- エスコ(131)
- RS PRO(111)
- ビックス(23)
- Wera(19)
- 日東工器(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ANEX(4)
- Pro-Auto(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ミツトモ(3)
- SK11(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 土牛(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む

六角ネジ用精密ビットE6
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷970,971シリーズのビットホルダー用ケースです。PBのビットホルダーを最大5本収納可能です。クリアなプラスティックケースなので収納されたビットを簡単に確認できます。
ビットケース
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷970,971シリーズのビットホルダー用ビットケースです。ベルトクリップ付きで持ち運びに便利です。
C6ー701ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5970
C6ー702ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,298税込¥6,9281セット翌々日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5969
C6-702ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5961
E6-701ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,198税込¥6,8181セット翌々日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4454
E6-702ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,198~税込¥7,918~1セットほか翌々日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
C6ー700ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,298税込¥6,9281セット翌々日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5959
E6-700ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5966