カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(17)
全長(mm)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(4)
- 36(1)
- 45(2)
- 65(15)
- 85(4)
- 100(7)
- 105(2)
- 110(7)
- 150(11)
- 200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(9)
- 片頭(20)
刃先マグネット
- あり(14)
種類
- トーション(1)
- 段付(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- エスコ(902)
- Wera(431)
- 近江精機(322)
- ベッセル(248)
- NAC(長堀工業)(196)
- RS PRO(187)
- ANEX(175)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- BONDHUS(119)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- JTC(84)
- BAHCO(バーコ)(69)
- FACOM(69)
- Pro-Auto(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- SK11(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価

六角ビットセット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。トラスコ品番330-4019
ロング六角ビットセット
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(6本組)当日出荷六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
インパクトドライバー用ビット
TRUSCO(3件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TID-5S、T3ID-5S材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼全長(mm)80質量(g)30六角対辺(mm)8先端形状+商品構成単品両頭機能片頭
なめたネジはずしビット
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。仕様M2.5~M5ねじ対応材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)65
六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ボールポイント六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
インパクトドライバー用ビット
TRUSCO(19件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ロングボールポイント六角ビット 5本組セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。トラスコ品番856-3519先端マグネット入り硬さH2018年トラスコ掲載ページ5 0677
ロングビットホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
マグネットホルダー
TRUSCO(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
マグキャッチ 着磁・脱磁器
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48色黄高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
六角ビット 100L
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
六角ビットセット 100L
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ色シルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
マグキャッチ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。脱磁も可能です。番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。材質本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石全長(mm)21適合サイズ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションホルダー(ビット付)
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に。
マグネットビスキャッチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65
W溝ビット(マグネット入り)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。種類段付先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
なめたネジはずしビット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。用途鉄用適合M4~M5ねじトラスコ品番819-1403セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼全長(mm)85質量(g)33差込角対辺(mm)6.35
ビット磁気入 M16
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10刃先(+)2×4.5シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット
TRUSCO¥539税込¥5931本当日出荷適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)105本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。先端サイズNo.2硬さX先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ドライバービット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
段付ビット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。用途精密機器のプラスネジ回しにトラスコ品番856-3513材質特殊合金鋼全長(mm)65質量(g)10種類段付先端サイズNo.0硬さH先端形状プラス(+)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0658刃先マグネットあり両頭機能両頭
トーションXプロビット(マグネット入り)
TRUSCO¥519~税込¥571~1セット(2本)ほか当日出荷特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4031セット内容8点刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスビット(ホルダー付)セット6本組
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4029セット内容6点刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13RoHS指令(10物質対応)対応