絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(1)
- 65(1)
- 85(2)
- 105(1)
ブランド
- TRUSCO
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- ANEX(9)
- SK11(5)
- スターエム(3)
- ベッセル(3)
- ミツトモ(3)
- BONDHUS(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 広島(1)
- デジタルランド(1)

なめたネジはずしビット
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。仕様M2.5~M5ねじ対応材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)65
なめたネジはずしビット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。用途鉄用適合M4~M5ねじトラスコ品番819-1403セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼全長(mm)85質量(g)33差込角対辺(mm)6.35