カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(902)
- Wera(431)
- 近江精機(322)
- ベッセル(248)
- NAC(長堀工業)(196)
- RS PRO(187)
- ANEX(175)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- BONDHUS(119)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- JTC(84)
- BAHCO(バーコ)(69)
- FACOM(69)
- Pro-Auto(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- SK11(52)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・近江精機・ベッセル・NAC(長堀工業)・RS PRO・ANEX・ビックス・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ENGINEER(エンジニア)・JTC・BAHCO(バーコ)・FACOM・Pro-Auto・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SK11・ブランドをもっと見る

ダイヤモンド剛彩ビット
ベッセル(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ヘクスローブカラービット
ANEX(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ウエストビットセット
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(6本)当日出荷マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥599~税込¥659~1本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ボールクイックキャッチャー 2個組
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
ボールポイントカラービット5本組
ANEX(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本組)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
ビットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
六角ネジとりビット(取替用)
ANEX(10件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
ボールポイント六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
段付用マグキャッチMINI
ANEX(5件のレビュー)¥689税込¥7581袋当日出荷強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
インパクトドライバー用ビット
TRUSCO(19件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
全ネジ バリトリビット
ベッセル(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。用途バリトリトラスコ品番438-7546全長(mm)55質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
電動ドリル用ドライバビットNO.2
トップ工業(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドリル用ドライバビットNO.2
トップ工業(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネジモグラ ミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ビットベルト ソケットビット
ベッセル¥2,698税込¥2,9681セット(5本組)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。用途六角ネジ、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ビットセットロング対応
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(6本)当日出荷18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい用途六角穴付きボルト回しなどに適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
ジャンボカラビナ特大
TSK(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)130全長(mm)190質量(g)約200耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
段付ロングプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ビスキャッチビット インパクト対応タイプ
BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.) 充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。 先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。トラスコ品番389-3162全長(mm)115質量(g)20軸長(mm)90先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ドライバービット
Wera(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
段付ビットアソートセット
trad(6件のレビュー)¥699税込¥7691セット(6本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
GTドライヴ ネジバズーカセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)194色グリーン/ブラック質量(g)251グリップ径(Φmm)38適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38RoHS指令(10物質対応)対応
片頭プラスビット(磁石付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
両頭コンビビット 2本組
フジ矢¥519~税込¥571~1セット当日出荷(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼色ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭