カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(902)
- Wera(431)
- 近江精機(322)
- ベッセル(248)
- NAC(長堀工業)(196)
- RS PRO(186)
- ANEX(175)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- BONDHUS(119)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- JTC(84)
- BAHCO(バーコ)(69)
- FACOM(69)
- Pro-Auto(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- SK11(52)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・近江精機・ベッセル・NAC(長堀工業)・RS PRO・ANEX・ビックス・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ENGINEER(エンジニア)・JTC・BAHCO(バーコ)・FACOM・Pro-Auto・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SK11・ブランドをもっと見る

段付ロングマイナスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロングボールポイント六角ビット 5本組セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。トラスコ品番856-3519先端マグネット入り硬さH2018年トラスコ掲載ページ5 0677
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ビット(マグネット入)
ベッセル(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ネジ外しビット
デジタルランド¥798税込¥8781個欠品中ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
MINIドライヴ&ネジモグラミドル
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)117色グリーン/ブラック質量(g)137グリップ径(Φmm)24適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24RoHS指令(10物質対応)対応
パワービット段付(マグネット入り)
ANEX(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10本)当日出荷メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
スーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本組)当日出荷メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。材質特殊鋼種類スリムトーション硬さH先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービット
Wera(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
カラービット マグネット入り
ANEX(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(2本)当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
ネジザウルスバズーカ4本セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。セット内容DBZ-58、57、51、52材質本体/高炭素鋼、ケース/PET全長(mm)105質量(g)125ケース寸法(mm)165×75×10セット数4対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
マグネットビットキャッチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
ネジモグラソケットセット
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981式当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)29質量(g)126差込角(mm)9.5対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外しインパクトドライバー
SK11(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
六角軸ビスキャッチビット
SK11(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
ハイパー龍靭ビット10本組
ANEX(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷耐久性抜群で長寿命です。 トーション部で衝撃吸収します。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ツール・チェック プラス
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。トラスコ品番483-9188
ボールポイントヘックスビット
Wera(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。本数1
ステンレスビスキャッチ
ANEX(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
特殊ネジ用ビットセット
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
5/16Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭