絞り込み
全長(mm)
両頭機能
刃先マグネット
ブランド
- エスコ(131)
- RS PRO(111)
- ビックス(23)
- Wera(19)
- 日東工器(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ANEX(4)
- Pro-Auto(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ミツトモ(3)
- SK11(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 土牛(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む

アンカー抜きビット 6.35mm六角軸
ANEX(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
全ネジ バリトリビット
ベッセル(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。用途バリトリトラスコ品番438-7546全長(mm)55質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
六角軸ビスキャッチビット
SK11(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
バズーカモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105
特殊ねじ用ドライバービット
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。全長(mm)65質量(g)11軸長(mm)24差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフビット M8用 専用スパナ付
若井産業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付用途M8ルーフボルトの締め上げ用
アンカー抜きビット SDSプラスシャンク
ANEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット全長(mm)115対応sdsプラスシャンク
アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40
ANEX(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!用途ハンマードリル用適合アンカー:W3/8"×40mm軸径(Φmm)10質量(g)50シャンク形状SDSプラス
エホート よし抜くぞう2 4分用
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷とび職人さん考案! 埋め込まれたグリップアンカー4分が簡単に抜けます。使用方法。1埋め込まれたアンカーに「よし抜くぞう2」を正回転(右)でコーンに当たるまで手で回します。2インパクトドライバーに市販のソケット17mmを装着し、「よし抜くぞう2」の六角ヘッドに嵌合して正回転(右)で回します。先端丸軸がアンカーコーンを押し出してアンカーが引き抜かれます。3引き抜いたアンカーを工具などで固定し、インパクトドライバーで「よし抜くぞう2」を逆回転(左)で回してアンカーを外します。アンカーコーンは穴の内部に残っていますので、付属のマグネットや工具で取り出して下さい。用途埋め込まれたアンカーにの引き抜きに。仕様17mm六角軸寸法(mm)適合アンカーサイズ/W1/2''、全長/78
H&H ビスキャッチビット
H&H¥609税込¥6701個当日出荷から翌日出荷ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
六角ネジ用精密ビットE6
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
NKビット
日東工器¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷から7日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角全長(mm)70形名六角レンチ
ショウワボルト回し用ビット 専太君
土牛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ショウワボルト回し専用ビット。使用方法1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2~3山仮入れします。3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。ショウワボルト打込完了!幅(mm)約15全長(mm)約62
NKビット
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44形名六角レンチ
NKビット
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1セット(10本)当日出荷から6日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44形名マイナス
ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
NKビット
日東工器¥4,298~税込¥4,728~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角形名六角ボックス
NKビット
日東工器¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷から10日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7形名プラス
全ネジバリ取りビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!。吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に。耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用全長(mm)50質量(g)75対辺(mm)6.35適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥8,790税込¥9,6691セット当日出荷ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
ピーコンビット
カクイ製作所¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。全長(mm)115
スポット溶接ドリル
エスコ¥1,250~税込¥1,375~1本翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
アンカー抜きビット
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。 先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。 6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。 ロングタイプで作業性がよくなりました。用途打込み式アンカーの取り外し。材質特殊工具鋼軸6.35六角軸
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,588税込¥3,9471個当日出荷から5日以内出荷ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35




























![乾式静音ドリル専用ビットセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07648437-180320-02.jpg)










![9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564676-210430-02.jpg)
![1.27x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564527-210430-02.jpg)


![乾式静音ドリル専用ビット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07648516-180320-02.jpg)