絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
ブランド
モノタロウ・エスコ・近江精機・ベッセル・NAC(長堀工業)・Wera・ANEX・ビックス・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・JTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・FACOM・SK11・TRUSCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ビット

3,274件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コインドライバービット SK11

    コインドライバービット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
  • スクリュービットセット E-Value

    スクリュービットセット

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバーに便利なスクリュービットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。
    用途ネジ・ビスの締付け。仕様ホルダー付
  • カラービット精密5本組 ANEX

    カラービット精密5本組

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    精密ネジ用ビット5本組です。
    用途精密ネジ回しにトラスコ品番753-6496
  • 四角ビット カナイ

    四角ビット

    カナイ(8件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
    用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。材質JIS G 4403 SKH2全長(mm)65先端サイズ#3両頭機能片頭
  • 両頭コンビビット(ポジ) ベッセル

    両頭コンビビット(ポジ)

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1セット(2本組)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
    用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス先端サイズPZ 2 / PZ 3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手動ドライバー用のショートビット。
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)30質量(g)10本数1
  • クロスビットソケット用交換ビット KTC

    クロスビットソケット用交換ビット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • ボールグリップビットホルダー チャンピオンツール

    ボールグリップビットホルダー

    チャンピオンツール
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • 龍靭ビットコンビタイプ2本組 ANEX

    龍靭ビットコンビタイプ2本組

    ANEX
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • ボールクイックキャッチャー ベッセル

    ボールクイックキャッチャー

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • 楽ネジPro 株式会社スズキ

    楽ネジPro

    株式会社スズキ(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
    適合ねじM3~M5程度適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
  • インパクトドライバヨウクロスビット KTC

    インパクトドライバヨウクロスビット

    KTC(4件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    両頭機能片頭
  • 四角カラービット10本組 ANEX

    四角カラービット10本組

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色緑刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭 インパクター ドライバービット Wera

    両頭 インパクター ドライバービット

    Wera(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    先端サイズNo.2表面処理ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
  • コインドライバービット ANEX

    コインドライバービット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
    用途バッテリーキャップなどの取り外しに。トラスコ品番494-2701全長(mm)110先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 六角パワービット BONDHUS

    六角パワービット

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)76先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX

    石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
    仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
  • ソケットホルダー3色セット トップ工業

    ソケットホルダー3色セット

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
    用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
  • 電動ドリル用四角ビット トップ工業

    電動ドリル用四角ビット

    トップ工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(2本)
    当日出荷
    小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
    用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Wera

    バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)

    Wera(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • PZ(ポジ形)カラービット ANEX

    PZ(ポジ形)カラービット

    ANEX(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる
    全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • トライクルA用ビット(TRF/いたずら防止ねじ用) サイマコーポレーション

    トライクルA用ビット(TRF/いたずら防止ねじ用)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端強化ビット ベッセル

    先端強化ビット

    ベッセル
    ¥359~税込¥395~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
    用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 差替ビットセット SK11

    差替ビットセット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
    用途様々なネジの締付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様煌ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。材質スチール適合軸(mm)6.35
  • カラービット (マグネット入り) ANEX

    カラービット (マグネット入り)

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • マグキャッチ TRUSCO

    マグキャッチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    強力磁石でビスが落ちません。 マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。 伸縮機能でビットにフィットします。
    用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。全長(mm)19質量(g)4.5適合サイズ(Φmm)4.5~5.5使用可能軸径(mm)4.5~5.5
  • 手動インパクトドライバー用ビット ANEX

    手動インパクトドライバー用ビット

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
    用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)33本数1両頭機能片頭
  • 龍靭ビット10本組 ANEX

    龍靭ビット10本組

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10本組)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スーパースリムトーションビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)

    電動ドライバー用ビット ハイオス用

    NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    当日出荷
    トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
    用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル

    剛鍛ソケット(セミロング)

    ベッセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
  • 両頭ギザビット ベッセル

    両頭ギザビット

    ベッセル(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
    用途電動・充電・エアードライバー用種別ビット材質特殊鋼先端形状プラス(+)熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
  • ナットドライバービット ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバービット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
  • なめたプラスネジ外しビット SK11

    なめたプラスネジ外しビット

    SK11(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル
    ¥429~税込¥472~
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ビットホルダー ANEX

    ビットホルダー

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。 ベルトに簡単に取り付けが可能です。
    用途ビットの保管と紛失防止に仕様六角対辺6.35mm用材質PP高さ(mm)17奥行(mm)20

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット