カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(469)
- 近江精機(323)
- ベッセル(244)
- NAC(長堀工業)(196)
- Wera(195)
- ANEX(171)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(120)
- BONDHUS(115)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(105)
- ENGINEER(エンジニア)(95)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(94)
- JTC(80)
- BAHCO(バーコ)(68)
- Pro-Auto(63)
- FACOM(63)
- SK11(52)
- TRUSCO(48)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・近江精機・ベッセル・NAC(長堀工業)・Wera・ANEX・ビックス・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・JTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・FACOM・SK11・TRUSCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る

カラービット (マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥579税込¥6371パック当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
6.35六角シャンクヘキサゴンビットH0.89全長65
近江精機¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷極小サイズヘキサゴンビットです。トラスコ品番807-2148材質特殊工具鋼全長(mm)65質量(g)10種類段付対辺寸法(mm)0.89先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥979税込¥1,0771セット(5本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番853-5768全長(mm)65先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリムトーションビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドライバー用ビット ハイオス用
NAC(長堀工業)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
プラマイロングセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581式当日出荷家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)105質量(g)98対辺(mm)(軸)6.35セット数4対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジ
六角軸ボールポイントビットセット
EARTH MAN(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。用途六角穴付きボルト回しなどに。![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)
1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA611BM-1.5全長(mm)100対辺寸法(mm)1.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ 両頭
ANEX(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃吸収します。 サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。 耐久性抜群で長寿命です。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)
ANEX(11件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプ 取替用
ANEX(5件のレビュー)¥569税込¥6261セット当日出荷完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビットトラスコ品番483-3350材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE全長(mm)105軸長(mm)30適合ねじM2~M4差込角対辺(mm)6.35
六角棒 ソケット付ビット
エイト(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
ネジモグラセット
ENGINEER(エンジニア)¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DBZ-62~65のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
ドライバービット(プラス・マイナス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥239税込¥2631本当日出荷両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3038材質構造用鋼全長(mm)65刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
ネジモグラ 極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
853/4 ACR SL プラスビットPH
Wera¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
アルミビットホルダーB型 3P
侍BLACK(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着用途六角軸先端工具の携帯に便利材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール
水栓ドライバービット
SK11(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイントカラービット1本組
ANEX(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥639~税込¥703~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
カラービット (段付・マグネット入り)
ANEX¥659税込¥7251パック当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。トラスコ品番470-1402全長(mm)200質量(g)45種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
精密ビット D73
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット(ショートタイプ)
Wera(3件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット
サイマコーポレーション(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷全長(mm)25.4先端サイズ6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ドライバービット
近江精機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)4適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
六角ビットセット 100L
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ色シルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ハズセルビット
ベッセル¥599税込¥6591パック当日出荷新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
















![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)