絞り込み
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)
- モノタロウ(1)
- ベッセル(20)
- ANEX(8)
- Wera(7)
- KOSEI(7)
- エスコ(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GEDORE(2)
- DREX(2)
- 片岡産業(1)
- KING TONY(1)
- トップ工業(1)
- trad(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

強力型フレキシブルビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット当日出荷曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
LグリップPRO
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個トラスコ品番396-1346接続口径6.35(六角)全長(mm)168材質(本体)鉄質量(g)400最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在RoHS指令(10物質対応)対応
SF ピタットクン
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。RoHS指令(10物質対応)対応
ビスガイド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥939税込¥1,0331個当日出荷長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。トラスコ品番776-8125全長(mm)110質量(g)50先端サイズ(#)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビスアジャスター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
ビーホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279税込¥3071個5日以内出荷ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!用途ビーホルダー用ジョイント棒。仕様専用ジョイント棒RoHS指令(10物質対応)対応
スリムマグピタ 段付用
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥699税込¥7691個4日以内出荷スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。
スリムマグピタビット 段付用
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥869~税込¥956~1本4日以内出荷スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。ビット付き。
磁気次郎
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥809税込¥8901パック(2個)4日以内出荷から5日以内出荷耐久性強っ。強力マグネットでねじをしっかり保持。マグネットを装着した位置に関係なくねじを確実にキャッチできる!。前後どちら向きに差し込んでも問題なく使用できます。ポリカーボネート樹脂により、耐久性が大幅にアップ!脱磁も可能!対応寸法(mm)六角軸6.35・丸軸4.0~6.3
マグピタ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥539税込¥5931個6日以内出荷丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!用途丸軸のドライバーに差して。トラスコ品番853-5833寸法(mm)22×14質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ビスピタ(丸軸用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)用途丸軸に付けて。トラスコ品番776-8184全長(mm)100質量(g)40先端サイズ(#)2
ワンタッチドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷下穴ドリル等の先端工具がビットを付けたまま簡単に着脱できます。用途木工専用 面取り、研磨作業に 下穴開け作業にトラスコ品番776-8648質量(g)170チャック能力(mm)1.0~6.5mm
ビスピタ (六角軸用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷建築用コーススレッドビスに最適。 超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。 本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。 市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。付属品プラス#2×65mmビット1本トラスコ品番212-2375質量(g)32本体質量(g)32