絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(6)
全長(mm)
  • 61(1)
  • 69(1)
  • 75(4)
  • 81(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(1)
種類
  • その他(1)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(3)
  • ANEX(21)
  • エスコ(20)
  • Wera(16)
  • SK11(15)
  • トップ工業(14)
  • ステルスマウント(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • TRUSCO(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • MUST TOOL(8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • 侍BLACK(6)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • KTC(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(6)
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
    用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
  • ビットホルダー5本用 ベッセル

    ビットホルダー5本用

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
    用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
  • ビットホルダー10本用 ベッセル

    ビットホルダー10本用

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
    用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
  • ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル

    ボールクイックキャッチャー 2個組

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1組
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • ボールクイックキャッチャー ベッセル

    ボールクイックキャッチャー

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
    用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
  • トルクビットホルダー ベッセル

    トルクビットホルダー

    ベッセル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止します。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能です。
    用途トルク管理が必要なネジ締め作業に本体質量(g)36本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
  • トルクビットホルダー ベッセル

    トルクビットホルダー

    ベッセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。M3からM6まで対応する5本セット。収納ケース入り。
    用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダー×5(M3、M3.5、M4、M5、M6用)、収納ケース×1種類セット品本体質量(g)183本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
  • ボールクイックキャッチャー ベッセル

    ボールクイックキャッチャー

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • ベッセル クイックキャッチャー ベッセル

    ベッセル クイックキャッチャー

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
    用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61色ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35
  • ビットホルダースパナ掛け ベッセル

    ビットホルダースパナ掛け

    ベッセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69色シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    用途ビットベルトホルダー付属品ボールチェーン仕様●腰ベルトに装着可能●ソケットも対応●差し入れ数:10本材質プラスチック色ブラック
  • HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用) ベッセル

    HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用)

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番371-4055全長(mm)75質量(g)39先端サイズ対辺6.3呼称HAMビット取付方法ビット差込式刃先マグネットあり
  • ボールクイックアダプター 黒 ベッセル

    ボールクイックアダプター 黒

    ベッセル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
    用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。色黒質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
  • 精密ビットホルダー HD ベッセル

    精密ビットホルダー HD

    ベッセル
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
    用途D71/D73用適合D71/D72の精密ビット先端サイズ6.35ビット取付方法ビット差込式アズワン品番64-8547-21
  • HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用) ベッセル

    HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
  • HBビットホルダー(B33・A4専用) ベッセル

    HBビットホルダー(B33・A4専用)

    ベッセル
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
  • HAビットホルダー(B33・A4専用) ベッセル

    HAビットホルダー(B33・A4専用)

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
  • トーションビットホルダー ベッセル

    トーションビットホルダー

    ベッセル(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    充電・エアードライバーに取り付けるだけで。トーション効果が得られます。高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く。磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。
    トラスコ品番371-2711セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本質量(g)41ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)刃先マグネットあり
ビットホルダー