絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(8)
全長(mm)
- 30(1)
- 35(2)
- 42(1)
- 50(5)
- 52(1)
- 57(2)
- 58(1)
- 64(1)
- 75(5)
- 90(3)
- 100(1)
- 119(2)
- 142(1)
- 152(1)
刃先マグネット
- あり(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(3)
- エスコ(43)
- ANEX(21)
- ベッセル(18)
- SK11(15)
- トップ工業(14)
- ステルスマウント(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- TRUSCO(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- MUST TOOL(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 侍BLACK(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(8)

813R ビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
ESD ビットホルダー
Wera(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式
816R ESD ビットホルダー
Wera(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
ビットホルダー(ラピッド/BiTorsion)
Wera¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。全長(mm)75
ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷止め輪と磁石付き磁石付き、しっかりとリセスにビットを取り付けれます。用途1/4六角差込みのビットホルダーに適用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
ラチェットビットホルダ
Wera¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ラチェット機能付きです。 クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。 正逆切替スイッチ付です。トラスコ品番431-7793軸径(Φmm)6.35全長(mm)142質量(g)121
ユニバーサルビットホルダ
Wera¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。トラスコ品番411-7981全長(mm)100質量(g)40
インパクター ビットホルダ
Wera¥5,198税込¥5,7181本当日出荷「インパクタービット」用のビットホルダです。 「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。 ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。仕様マグネット入りトラスコ品番411-8472全長(mm)75質量(g)12.9差込角(mm)6.35対辺(mm)6.35
ステンレスユニバーサルビットホルダ
Wera¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。トラスコ品番411-9771全長(mm)50質量(g)19
ビットドライバーハンドル (クラフトフォーム)
Wera¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷ビット差込部付きビットホルダーです。磁石によりビットがホルダーにしっかりと固定されます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります。用途6.35mm六角差込ビット用
893 ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダーは、エクステンションとして使用できます。6.35mm六角差込(DIN ISO 1173-C6.3準拠)の取付ビット用汎用ホルダーです。ステンレススリーブにより耐食性を備えています。用途6.35mm六角(DIN ISO 1173-F6.3準拠)の電動ドライバーに適用軸径(Φmm)10.5寸法(mm)75×11×11品番5091103001質量(g)26刃長(mm)75 (3")取付寸法1/4" / 【工具本体側】1/4"差込角(inch)1/4” (6.35mm)
ネジ深度制御ビットホルダー
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷アルミニウム製の高品質スペーサー:作業深度を調整でき、リセス(ネジの窪み)に合わせることができます。アルミスリーブ、強力な磁石とスペーサ。1/4”六角ヘッド差し込みのビットホルダーに対応。無制限深度制御。埋め込まれたネジに取り付け。DIN ISO 1173ーF 6.3に基づいた電動工具を対応。用途陳列用
ビットアダプター(9x12mmジョイント用)
Wera¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。用途5/16インチ、14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用全長(mm)58
ビットアダプター(9x12mmジョイント用)
Wera¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。用途5/16インチ、9×12mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用全長(mm)42
ビットアダプター
Wera¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3 六角インサートビット、Wera シリーズ1に適しています。全長(mm)35
ビットアダプター
Wera¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3六角インサート ビット、Weraシリーズ1に適しています。全長(mm)30
ビットアダプター
Wera¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷バリオ用アダプターブレードクイックリリースチャック付きクロームメッキクイックリリースチャック、磁石付き1/4六角に変換アダプター磁石付きでしっかりビットを固定寸法(mm)根本差込:6質量(g)59.5
ビットアダプター
Wera¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8 六角インサートビット、Wera シリーズ2に適しています。全長(mm)35
ラピッド式ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。全長(mm)50
ラピッド式ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用のRapidaptorユニバーサルホルダーです。フローティングの高速回転マグネット スリーブにより、長くて重いネジもしっかりと保持します。Rapidaptorを使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り外せるので、ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも超高速でビットを交換できます。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。全長(mm)57
ビットホルダー(マグネット・クイックリリースチャック付)
Wera¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットを取り付けるためのユニバーサル ホルダーです。クイックリリース チャック付きでビットを素早く交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチ六角、ドライバーに適しています。全長(mm)52
ラピッド式ビットホルダー(ステンレス)
Wera¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサルホルダー。無関係な錆を防ぐステンレス設計。Rapidaptorテクノロジーが付属しており、工具を必要とせずにビットを取り付けることができ、スリーブを作動させます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単で、片手でビットを素早く交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。全長(mm)50
汎用ビットホルダー(ステンレス)
Wera¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
汎用ビットホルダー
Wera¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
ビットホルダー用フェルトリング
Wera¥1,298税込¥1,4281セット翌日出荷パティオを建設する際には、ネジを皿穴にしてデッキと均等になるように同じ高さにする必要があります。可変ネジ深度制限とフェルトリングを備えた889/4/1ビットホルダーにより、深度が均一となり、表面にブラシ跡がつきません。ネジ深度を調整できるアダプター付き881/4/1 SB ビットホルダー用の予備のフェルトリング5個。フェルトリングがデッキにブラシ跡がつくのを防ぎます。質量(g)2
汎用ビットホルダー
Wera¥4,298税込¥4,7281本翌日出荷ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。
ビットホルダー(インパクト用・マグネット付)
Wera¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。全長(mm)75
ラピッド式ビットホルダー
Wera¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷ラピダプターユニバーサルホルダー磁石無し1/4六角差込の電動ドライバーに接続できます。寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)26.27
汎用ビットホルダー(ステンレス)
Wera¥989税込¥1,0881本当日出荷DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
汎用ビットホルダー
Wera¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。止め輪により、ビットをしっかり固定できます。 1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
汎用ビットホルダー
Wera¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。ドライブ: SDS プラスDIN ISO 1173-C 6.3対応の1/4”六角差し込みのビットホルダー用。ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き。止め輪により、工具をホルダーにしっかり取り付けられます。磁石付き、しっかりとビットを保持できる。SDS plus用。用途SDS plus用
深度制御ビットホルダー
Wera¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷ねじ込むネジの深さを調整します。差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。用途造園業、施工業など。電動工具使用時に。付属品フェルトリング(交換可能)×2枚トラスコ品番249-4337材質特殊工具鋼全長(mm)90差込角(mm)6.35
ラチェット機能付ビットホルダー
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷単能型のトルクドライバーに最適です。ラチェット機能付きのため、反時計回りは無負荷で、手を離せずにねじ回し続けられます。用途締め付け用。トラスコ品番249-4335適合機種074730、074731、074700、074701、074715、074716、074702、074705、074717、074728、その他6.35軸に適合するもの。全長(mm)64差込角(mm)6.35