絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(4)
- 9.5(3)
- 12.7(3)
全長(mm)
- 22.5(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 38(2)
- 45(1)
- 46(1)
- 55(1)
- 90(1)
刃先マグネット
- なし(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(3)
- ANEX(21)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- KTC(4)
- MUST TOOL(8)
- NAC(長堀工業)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- SK11(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(10)
- Wera(43)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- エスコ(45)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ステルスマウント(12)
- トップ工業(14)
- ベッセル(18)
- 侍BLACK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(4)
9.5(3)
12.7(3)

インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)38質量(g)90寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷全長(mm)55質量(g)130寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷全長(mm)45質量(g)100寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
5/16Hインパクトビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷トラスコ品番811-8064ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hインパクトビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷トラスコ品番811-8063ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応