絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
あり・なし
ブランド
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・Beta・BONDHUS・BOSCH(ボッシュ)・ENGINEER(エンジニア)・KTC・NBK(鍋屋バイテック会社)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ノガ・フジ矢・ワイズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 六角タイプ モノタロウ

    ドライバー 六角タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
    種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角レンチドライバー ANEX

    ボールポイント六角レンチドライバー

    ANEX(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS

    ボールポイント六角棒ドライバー

    BONDHUS(12件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー Wera

    六角棒ドライバー

    Wera(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(4件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セットほか
    当日出荷
    なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
    用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー エクストラロング

    BONDHUS(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。
    用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera

    352 ボールポイントヘキサゴンドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ボールポイントドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイト

    テーパーヘッド 六角棒ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
    用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCO

    Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂タイプT型先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(20本)
    当日出荷
    新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
    トラスコ品番818-3234質量(g)974タイプスタンダード種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成セット品刃先マグネットなし
  • ボールポイントドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(8本)
    当日出荷
    ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズ

    スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット

    ワイズ
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
    用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
  • 六角ボルスター付きプラスドライバー BONDHUS

    六角ボルスター付きプラスドライバー

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥769税込¥846
    1セット(4本組)
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント 六角棒 ドライバー エイト

    ボールポイント 六角棒 ドライバー

    エイト(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。
    用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント 六角棒 ドライバー エイト

    ボールポイント 六角棒 ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(6本組)
    当日出荷
    手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 樹脂柄ヘキサゴンドライバ KTC

    樹脂柄ヘキサゴンドライバ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    商品構成単品
  • ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
  • ボールポイントドライバーセット TRUSCO

    ボールポイントドライバーセット

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(8本組)
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    トラスコ品番415-8920質量(g)987材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ KTC

    樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ

    KTC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    商品構成単品
  • ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢

    ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

    フジ矢
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
    用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

    エイト
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6452セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
  • 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    六角L型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
    用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付 ワイズ

    ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付

    ワイズ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
    用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。トラスコ品番349-5044セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)色黒金対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数(本)9
  • ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” Beta

    ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”

    Beta
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷
    2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
    表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • 六角棒ドライバー”1293ES” Beta

    六角棒ドライバー”1293ES”

    Beta
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
    商品構成単品
六角ドライバー/ボールポイントドライバー