絞り込み
先端サイズ
- 1.5mm(2)
- 2mm(1)
先端形状

六角(3)
全長(mm)
- 145
- 125(5)
- 130(3)
- 142(4)
- 152(3)
- 157(3)
- 165(5)
- 170(4)
- 172(3)
- 175(5)
- 180(6)
- 185(4)
- 194(4)
- 204(6)
- 205(6)
- 209(4)
- 220(6)
- 235(4)
- 245(4)
- 282(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(3)
商品構成
- 単品(3)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(3)
なし
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- Wera(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera
「先端サイズ」から絞り込む
1.5mm(2)
2mm(1)

六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし