絞り込み
先端サイズ
- 0.05inch(1)
- 1/16inch(1)
- 3/32inch(1)
- 1/8inch(1)
- 3/16inch(1)
- 1/4inch(1)
- 3/8inch(1)
- 1/2inch(1)
- 1.5mm(2)
- 2mm(3)
- 2.5mm(3)
- 3mm(3)
- 4mm(3)
- 4.5mm(1)
- 5mm(2)
- 5.5mm(1)
- 6mm(2)
- 8mm(3)
- 10mm(3)
- 12mm(1)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)

六角(3)

四角(1)
全長(mm)
- 103(1)
- 105(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 121(1)
- 125(2)
- 130(2)
- 134(1)
- 135(1)
- 158(1)
- 169(1)
- 170(1)
- 172(1)
- 173(1)
- 180(1)
- 185(2)
- 186(1)
- 195(1)
- 265(3)
- 323(2)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(7)
商品構成
- セット品(1)
- 単品(6)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(3)
樹脂(ハード)(4)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(7)
なし
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(1)
- エスコ(31)
- エイト(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- KTC(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- TRUSCO(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ANEX(3)
- Wera(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ワイズ(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ノガ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Beta(2)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
1.5mm(2)
2mm(3)
2.5mm(3)
3mm(3)
4mm(3)
5mm(2)
6mm(2)
8mm(3)
10mm(3)
12mm(1)
先端サイズをもっと見る

ボールポイント六角棒ドライバー
BONDHUS(12件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きプラスドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きマイナスドライバー
BONDHUS¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・スクエアドライバー
BONDHUS¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥649~税込¥714~1本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ドライバー
BONDHUS¥489税込¥5381個当日出荷全長(mm)158種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・スクエアドライバーセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4本)当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。質量(g)254表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット
BONDHUS¥5,598~税込¥6,158~1組ほか4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。全長(mm)323軸長(mm)280グリップ径8寸法(inch)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ドライバー
BONDHUS¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。寸法(mm)9全長(mm)298軸長(mm)175グリップ径33RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディヘックス ハンドル
BONDHUS¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます用途ハイロックねじの締め付けに全長(mm)98グリップ径24RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディヘックス
BONDHUS¥3,998税込¥4,3981組4日以内出荷軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます用途ハイロックねじの締め付けにグリップ径(Φmm)24ハンドル長さ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応