絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
16・17・18・20・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・50・52・57・62・65・70・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(158)
- EFFORT(エホート)(146)
- トップ工業(23)
- SK11(19)
- RELIEF(13)
- E-Value(12)
- NACHI(不二越)(12)
- MANSHIN(12)
- イシハシ精工(11)
- 大西工業(11)
- 三菱マテリアル(8)
- SUN UP(8)
- コマドリル(8)
- ビックツール(7)
- ベッセル(7)
- ライト精機(7)
- GREAT TOOL(6)
- trad(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・EFFORT(エホート)・トップ工業・SK11・RELIEF・E-Value・NACHI(不二越)・MANSHIN・イシハシ精工・大西工業・三菱マテリアル・SUN UP・コマドリル・ビックツール・ベッセル・ライト精機・GREAT TOOL・trad・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

六角軸ドリルカッタ用ドリル
マキタ¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能用途下穴あけ+面取りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
六角軸ドリルカッタ
マキタ¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能用途下穴あけ+面取りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
六角軸ドリルビット
コマドリル¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥7,498~税込¥8,248~1セット(5本)ほか5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質高速度鋼(HSS)
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工¥9,198~税込¥10,118~1セット(5本)ほか5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
充電ドライバードリルビット
SK11¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。材質(刃)刃先:超硬チップシャンク径(mm)6.35(六角)
ビットボディ
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。有効長(mm)60
5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷エスコ品番EA824PE-5.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)57刃径(Φmm)5.5シャンク径(mm)6.35
5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA824PE-4.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)47刃径(Φmm)4.5シャンク径(mm)6.35
4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA824PE-4.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4.2シャンク径(mm)6.35
4.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷エスコ品番EA824PE-4.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
3.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷エスコ品番EA824PE-3.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)36刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)6.35
3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA824PE-3.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)33刃径(Φmm)3シャンク径(mm)6.35
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット(6本)当日出荷X形クロスシンニングで高速穴あけ、抜群のくいつき感。 クッションリング(PAT)が芯振れ・ガタツキを抑制し、正確な位置への穴あけができる。 高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材など各種穴あけ、タップ用の下穴に。セット内容3.5mm×6
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥899~税込¥989~1本当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。材質高速度鋼(HSS)被削材一般鋼からステンレスシャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組)
トップ工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します用途被削材:木材、竹、アルミサッシトラスコ品番722-6799セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)280シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクコバルトドリルセット 5本組
トップ工業¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm
イシハシ精工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。用途被削材:一般鋼からステンレスまでトラスコ品番500-1951材質高速度鋼(HSS)質量(g)22刃長(mm)54シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4.3
六角シャンク鉄工ドリル5本セット
トップ工業¥3,798税込¥4,1781パック(5本)翌日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥789~税込¥868~1パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸正宗ドリルセット
イシハシ精工¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルト正宗ドリル セット
イシハシ精工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組
大西工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(5本)翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工RoHS指令(10物質対応)対応
新快削 六角軸ドリル
SUN UP¥3,498税込¥3,8481個(10個)5日以内出荷充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。軽く、速く穴あけできます。用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属などの穴あけに。
新快削 六角軸ドリル
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個(10個)5日以内出荷充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。軽く、速く穴あけできます。用途アルミ・軽金属・銅などの穴あけに。
パワーチェンジシャンク用ハイス鋼ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥899税込¥9891個翌々日出荷ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク用センタードリル。_x000D_。木材、チップボード、石膏ボード、サイディング、塩ビ、FRP等の位置決め・穴あけに最適なハイス鋼製センタードリルです。用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の下穴開け作業軸径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸錐径(Φmm)7.15
六角軸コバルトバッチリドリル
トライアルコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ