絞り込み
先端角(°)
- 60(6)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(5)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(11)
- 0.8(1)
- 1(19)
シャンク径(Φmm)
- 3(12)
- 3.5(1)
- 4(7)
- 6(1)
材質
- ハイス(26)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 35
- 36(20)
- 40(63)
- 42(28)
- 45(34)
- 47(23)
- 50(52)
- 53(21)
- 55(28)
- 56(20)
- 57(23)
- 60(29)
- 63(21)
- 66(26)
- 69(26)
- 70(19)
- 80(22)
- 90(19)
- 100(62)
- 150(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 0.7(11)
- 1(2)
- 1.1(9)
- 1.3(2)
- 2.5(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 8.5(1)
0.7・1・1.1・1.3・2.5・7・8・8.5
表面処理
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(12)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- イワタツール(13)
- 岡部工具(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- RYOCO(菱高精機)(1)
モノタロウ・イワタツール・岡部工具・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(6)
70(1)
75(1)
90(5)
120(1)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60販売区分業務用
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60