絞り込み
先端角(°)
- 60(9)
- 90(5)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.7(1)
- 1.25(4)
- 1.4(2)
- 1.5(12)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 5(8)
- 8(1)
材質
- ハイス(17)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 31.5(1)
- 35.5(1)
- 40(5)
- 42(8)
- 50(1)
- 100(4)
- 150(5)
溝長(mm)
- 1.9
- 0.6(14)
- 0.7(23)
- 0.9(13)
- 1(25)
- 1.1(22)
- 1.2(18)
- 1.3(22)
- 1.5(23)
- 1.6(18)
- 2(17)
- 2.1(13)
- 2.6(27)
- 3(19)
- 3.2(35)
- 3.9(19)
- 4.2(15)
- 5.2(16)
- 5.5(13)
- 6.3(16)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(10)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡部工具(11)
- イワタツール(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
岡部工具・イワタツール・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(9)
90(5)
120(1)

センタードリル
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60