絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.11(2)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.245(1)
- 0.25(1)
- 0.255(2)
- 0.26(1)
- 0.265(2)
- 0.27(1)
- 0.275(1)
- 0.28(1)
- 0.285(1)
- 0.29(1)
- 0.295(2)
- 0.3(2)
- 0.95(3)
- 1.25(5)
- 1.4(3)
- 1.5(18)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(4)
- 3(5)
- 3.15(1)
- 4(4)
- 5(16)
- 6(1)
- 8(2)
全長(mm)
- 25(5)
- 31.5(2)
- 35.5(1)
- 38(2)
- 38.1(1)
- 40(11)
- 42(11)
- 45(3)
- 50(1)
- 51(1)
- 60(2)
- 100(5)
- 150(6)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(27)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 1.9
- 12(322)
- 15(277)
- 16(299)
- 18(410)
- 20(585)
- 22(288)
- 24(335)
- 25(292)
- 28(290)
- 30(401)
- 35(307)
- 40(335)
- 43(294)
- 45(371)
- 47(275)
- 50(388)
- 55(280)
- 60(374)
- 75(346)
- 100(351)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(14)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(19)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- イワタツール(18)
- 岡部工具(11)
- グーリング(4)
- NS(日進工具)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- 協和精工(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- SPHINX(1)
イワタツール・岡部工具・グーリング・NS(日進工具)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ATOM(サイトウ製作所)・協和精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・京セラ・SPHINX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
センタードリル
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬センタードリル60°
協和精工¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
マイクロドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)翌々日出荷小径穴あけ用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬センタードリル90°
協和精工¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材