絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
0.6・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.5・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- イワタツール(76)
- エスコ(47)
- 岡部工具(41)
- タイテックス(37)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(8)
- ワルター(5)
- DIXI(4)
- サンコーテクノ(3)
- ハウスビーエム(3)
- サンドビック(2)
- NS(日進工具)(2)
- ユニカ(2)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ミヤナガ(1)
- ムラキ(1)
- ブランドをもっと見る
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・エスコ・岡部工具・タイテックス・グーリング・NACHI(不二越)・ワルター・DIXI・サンコーテクノ・ハウスビーエム・サンドビック・NS(日進工具)・ユニカ・WIDIN・マパール・DIJET(ダイジェット工業)・ミヤナガ・ムラキ・ブランドをもっと見る
「先端角(°)」から絞り込む

ジョイントツール コーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
コーティング弱ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。トラスコ品番215-5434
コーティング弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。トラスコ品番215-0542
ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番217-1150全長(mm)150刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)90
コーティング強ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番215-0584
ジョイントツール コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番217-4343全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番468-8046
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
強ねじれ溝A形75°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
サブマリンゲート用カッタ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
ボール盤用カウンタシンク
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。トラスコ品番217-2665全長(mm)81刃長(mm)45刃形片刃先端径(mm)12.5シャンク径(mm)12センター穴角(°)60
弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル(旧JIS1形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
マシニングセンタ用カウンタシンク90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥919税込¥1,0111本当日出荷丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。トラスコ品番468-8033
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
弱ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
ジョイントツール 強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ジョイントツール強ねじれ溝センター穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。
”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番120-8829
強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5
タイテックス¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5557シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ2
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番228-1427表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ1.6
タイテックス¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷トラスコ品番227-8257表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ5X14
タイテックス¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-6619シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ5
タイテックス¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番228-3035表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5