絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • イスカル(366)
  • 住友電工ハードメタル(215)
  • タンガロイ(168)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
  • 京セラ(120)
  • サンドビック(100)
  • ケナメタル(94)
  • FKD(フクダ精工)(77)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • 三菱マテリアル(69)
  • DIJET(ダイジェット工業)(52)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • カーメックス(20)
  • テグテックジャパン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプねじ OSG(オーエスジー)

    クランプねじ

    OSG(オーエスジー)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • レンチ OSG(オーエスジー)

    レンチ

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプねじ用のレンチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ) OSG(オーエスジー)

    WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3コーティングWXLコーティング
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
    用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。内部給油により高能率加工が可能。被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(~35HRC):穴あけ加工仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
  • インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)

    インデキサブルフラットドリル PDZ

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    給油方式オイルホールあり
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
  • 高送りラジアスカッタ/PHOENIX OSG(オーエスジー)

    高送りラジアスカッタ/PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    圧倒的な刃先強度による耐欠損性が加工時間を短縮します。
    被削材P◎/M◎/K○/S○/H○
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)

    WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
  • 超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ) OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
  • 超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.19径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4レンチ7808209取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径33Φmm最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    61,980税込68,178
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    88,980税込97,878
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2シャンク径(Φmm)32呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4、カッタ:33首下長(mm)50レンチ7808209RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
  • Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC

    OSG(オーエスジー)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。
    用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工最高回転数(min-1[r.p.m])10000呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5適合インサートSDHT09T308FR-NM
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
    用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。形状タイプ:1タイプスパイラルタイプ(刃先強化)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)180
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング) PFB-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング) PFB-D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着性に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。
    用途非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。形状タイプ:2厚さ(mm)2タイプスパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング)精度(μm)ボールR精度:±10材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)220
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
  • Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)切込み角度(°)90レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…
  • Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)100タイプロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)70呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)30レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)80タイプショートタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)65呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)15レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2.5
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)120タイプエキストラロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)78呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)42レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)7
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。
    用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

    OSG(オーエスジー)
    65,980税込72,578
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
フライスカッター