絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • FKD(フクダ精工)(67)
  • 岡崎精工(30)
  • 大洋ツール(22)
  • カーメックス(12)
  • ノガ(11)
  • WIZ'A(9)
  • プラス工具(7)
  • アサヒ工具(7)
  • 三洋工具(7)
  • THECUT(5)
  • エスコ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ウォーターミルズ(4)
  • TRUSCO(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 粂田ギムネ製作所(3)
  • 理研製鋼(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
  • 座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE OSG(オーエスジー)

    座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    刃数4カッタ高さ(mm)63ボス径(Φmm)45穴径(Φmm)22深さ(mm)21(穴径)キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3
  • 座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS OSG(オーエスジー)

    座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    切りくず分断性を追求した座ぐりカッタです。
  • スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC OSG(オーエスジー)

    スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理WXコーティング被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

専用カッター