絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 京セラ(2)
  • 日研工作所(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
刃先径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11.1~12.95(1)
  • 12.98~17.65(1)
  • 14(1)
  • 14~14.49(1)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 19~19.99(1)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 22.2(1)
  • 23(2)
  • 30.5(1)
  • 31(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
有効長(mm)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 69(2)
  • 73(1)
  • 83(1)
  • 87(1)
  • 120(2)
全長(mm)
  • 145
  • 103(9)
  • 110(17)
  • 113(9)
  • 114(9)
  • 115(14)
  • 118(12)
  • 120(11)
  • 125(16)
  • 127(12)
  • 128(12)
  • 130(17)
  • 131(10)
  • 135(18)
  • 142(12)
  • 151(15)
  • 155(10)
  • 165(14)
  • 170(12)
  • 181(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
22(2)
22.2(1)
23(2)
30.5(1)
31(1)
39(1)
40(1)
41(1)
42(1)
43(1)
刃先径(Φmm)をもっと見る
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
67,980税込74,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー 京セラホルダー京セラ
33,980税込37,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
69,980税込76,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリルテグテックジャパン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2Dテグテックジャパン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)インデキサブルフラットドリル PDZOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
給油方式オイルホールあり
ストレートシャンクホルダ(自動盤用) NTKカッティングツールズストレートシャンクホルダ(自動盤用)NTKカッティングツールズ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2タンガロイ
48,980税込53,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
小径WSTARドリル 三菱マテリアル小径WSTARドリル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
材質超硬
コンバットZドリル(3D) 日研工作所コンバットZドリル(3D)日研工作所
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
コンバットZドリル(2D) 日研工作所コンバットZドリル(2D)日研工作所
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
49,980税込54,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
49,980税込54,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル