絞り込み
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
ヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5 タンガロイヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5タンガロイ
51,980税込57,178
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
51,980税込57,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10Dイスカル
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8Dテグテックジャパン
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=6タンガロイ
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業)ドリル TEZDDIJET(ダイジェット工業)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ DCN イスカルホルダ DCNイスカル
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
MVXドリル大径 三菱マテリアルMVXドリル大径三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
MVXドリル小径 三菱マテリアルMVXドリル小径三菱マテリアル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
51,980税込57,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
54,980税込60,478
1本
当日出荷から31日以内出荷
ドリル 京セラドリル京セラ
55,980税込61,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
用途マジックドリル
標準型セット テーパーシャンク 聖和精機標準型セット テーパーシャンク聖和精機
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
全長360セット内容標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セットd12柄長130L230GPT1/4柄下長200柄径(Φ)MT4シャンク径MT4
マジックドリル DRV (4×Dc) 京セラマジックドリル DRV (4×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
刃数2
ヘッド交換式ドリル TID L/D=12 タンガロイヘッド交換式ドリル TID L/D=12タンガロイ
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
51,980税込57,178
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
51,980税込57,178
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
ドリル 京セラドリル京セラ
51,980税込57,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途マジックドリル適合チップZCMT12T306、ZCMT12T304SP
ドリル 京セラドリル京セラ
55,980税込61,578
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途マジックドリル
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIKCoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリルSANDVIK
50,980税込56,078
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリルサンドビック
58,980税込64,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
TA-EZドリル DIJET(ダイジェット工業)TA-EZドリルDIJET(ダイジェット工業)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107セコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103セコ・ツールズ・ジャパン
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105セコ・ツールズ・ジャパン
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-10D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-10Dイスカル
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番570-6453RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8Dイスカル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3Dイスカル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5Dイスカル
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8Dイスカル
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DR-DH-HEAD イスカルモジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DR-DH-HEADイスカル
66,980税込73,678
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
DR-RHドリル用交換式ドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5Dイスカル
51,980税込57,178
1本
翌日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3Dイスカル
51,980税込57,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5Dイスカル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD イスカルモジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEADイスカル
78,980税込86,878
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
カムIQドリル用交換式ドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5Dイスカル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル