絞り込み
刃先径(Φmm)
- 10(3)
- 10.1(2)
- 10.2(2)
- 10.3(2)
- 10.4(2)
- 10.5(2)
- 10.8(2)
- 11(3)
- 11.1(2)
- 11.11(2)
- 11.5(3)
- 12(4)
- 12.5(4)
- 12.7(3)
- 13(4)
- 13.5(4)
- 14(5)
- 14.5(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 刃先径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- サンドビック
- イスカル(212)
- 京セラ(48)
- セコ・ツールズ・ジャパン(32)
- タンガロイ(29)
- 三菱マテリアル(20)
- NTKカッティングツールズ(18)
- テグテックジャパン(17)
- 聖和精機(11)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 日研工作所(5)
- 三菱(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- マパール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ケナメタル(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- ブランドをもっと見る
有効長(mm)
- 28(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 34(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 39(3)
- 42(3)
- 44(2)
- 45(3)
- 46(2)
- 47(2)
- 48(2)
- 50(2)
- 51(4)
- 53(2)
- 54(4)
- 105(2)
- 160(2)
- 200(2)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 101(2)
- 102(3)
- 103(4)
- 104(3)
- 105(2)
- 106(2)
- 108(3)
- 116(3)
- 117(2)
- 118(2)
- 119(3)
- 120(2)
- 122(3)
- 125(2)
- 131(3)
- 135(4)
- 146(4)
- 149(4)
- 151(4)
- 171(4)
- 全長(mm)をもっと見る
「刃先径(Φmm)」から絞り込む
11.5(3)
12(4)
12.5(4)
12.7(3)
13(4)
13.5(4)
14(5)
14.5(4)
15(4)
16(4)
刃先径(Φmm)をもっと見る

CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル
サンドビック¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1個ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334
CoroDrill(R) 880 スーパーUドリル カートリッジ
サンドビック¥49,980税込¥54,9781本ほか翌々日出荷から9日以内出荷スーパーUドリル用のカートリッジです。用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。
CoroDrill(R) 880 スーパーUドリル チップ用カセット
サンドビック¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷スーパーUドリル用のカートリッジです。用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。