カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(214)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
特価

45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から32日以内出荷最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334
コロマントキャプト コロボアXLツールボディ
サンドビック¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷高精度のボーリング工具です。コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジが特長です。内部給油により、切りくず排出が良好です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径精密ボーリング加工用。
コロミル390エンドミル(450)
サンドビック¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
コロミル390エンドミル(440)
サンドビック¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。タレット用
CoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッター
サンドビック¥579,800~税込¥637,780~1台翌々日出荷ハーフサイドカッター。幅調整式。カセット式用途幅決め加工用。キー溝付き穴(ミリ)
コロミル326ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷コロミル326ソリッドエンドミルです。用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。材種1025
重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。用途重切削フライス加工用。材種1730
アルミ合金専用フライスカッター(M5F90)
サンドビック¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷バリやスクラッチ、チッピングなしで部品を加工することができます。一回の加工で荒加工と仕上げ加工ができるため、時間を短縮することができる正面フライスカッターコンセプトです。薄肉のアルミ合金製部品専用で、ロー付けされたPCDヘッドを備えています。調整が不要で切削のびびりを生じさせることなく高送りが可能です。用途薄肉アルミ合金部品用。材種CD05
コロミル390カッター(450)
サンドビック¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から翌々日出荷低切削抵抗です。真の90°です。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター
サンドビック¥94,980~税込¥104,478~1台ほか4日以内出荷カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。用途正面および肩削りフライス加工用。
CoroMill(R) 425 正面フライスカッター
サンドビック¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷自動車産業向け仕上げ正面フライスカッターで、高精度で信頼性の高い調整システムです。