絞り込み
刃先径(Φmm)
ブランド
- イスカル(213)
- タンガロイ(78)
- 京セラ(48)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- サンドビック(24)
- 三菱マテリアル(19)
- NTKカッティングツールズ(18)
- テグテックジャパン(17)
- 聖和精機(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 日研工作所(6)
- SANDVIK(4)
- 三菱(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- マパール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ケナメタル(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ブランドをもっと見る
有効長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
「刃先径(Φmm)」から絞り込む

DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高硬度材、断続加工等対応です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
DCNドリル用ドリルヘッド IHP
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から19日以内出荷非合金および炭素鋼加工用です。用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト ドリル用チップ AOGT/AOMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷DRツイストドリル用チップです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRドリル用チップ XOMT-GF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)29日以内出荷ボーリングバー用チップです。用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-4568材種IC350RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-2D-N
イスカル¥52,980税込¥58,2781本29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。トラスコ品番181-0013RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-3D-N
イスカル¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-N
イスカル¥88,980~税込¥97,878~1本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C チップ IC908
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷DZドリル専用チップです。用途穴あけ加工用。材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
C ドリル/チップ IC908
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)29日以内出荷DZドリル専用チップです。用途穴あけ加工用。トラスコ品番339-0390材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=2)
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。用途穴あけ加工用。
ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3)
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。用途穴あけ加工用。
マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷マジックドリルDRA用チップです。用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。材種AH9130
ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)4日以内出荷ドリル外周刃インサートです。用途穴あけ加工用。材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材材種AH8015
リーマ プリシマスターシャンク PMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:25RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:20RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:32RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。仕様KAPR(deg):45トラスコ品番428-4644寸法(mm)OAL:19寸法BD(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
JABROコンポジットエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=7D
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。トラスコ品番428-3124寸法BD(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)175寸法OAL(mm)264.5
ドリル クラウンロックボディ L/D=5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=3D
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。用途一般加工/交差穴加工用。シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D