絞り込み
刃先径(Φmm)
ブランド
- イスカル(213)
- タンガロイ(78)
- 京セラ(48)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- サンドビック(24)
- 三菱マテリアル(19)
- NTKカッティングツールズ(18)
- テグテックジャパン(17)
- 聖和精機(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 日研工作所(6)
- SANDVIK(4)
- 三菱(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- マパール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ケナメタル(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ブランドをもっと見る
有効長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
「刃先径(Φmm)」から絞り込む

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。用途一般加工/交差穴加工用。シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ドリル 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。材種DP3000
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル 超硬 OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25M
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD203
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70シャンク径(Φmm)6寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 1.5D
テグテックジャパン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D
テグテックジャパン¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途ねじ下穴加工用。適合チップAOMT06…RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12D
テグテックジャパン¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル
テグテックジャパン¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D
テグテックジャパン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D
テグテックジャパン¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140
ドリル 超硬 ノンコート
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)9日以内出荷鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。仕様セコ品番:74018150トラスコ品番509-4247材種HX
多機能ドリルホルダー トップキャップ 2.25D
テグテックジャパン¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。用途一般加工/傾斜面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2.25D
多機能ドリルホルダー トップキャップ 3D
テグテックジャパン¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から9日以内出荷穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。用途一般加工/傾斜面加工用。シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ドリル 超硬 ノンコート材種
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷ドリル用ノンコート材種です。仕様セコ品番:74016008トラスコ品番509-7387材種S60M
ドリル 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。材種F40M
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334
コロドリル870 ヘッド交換式ドリル
サンドビック¥5,698税込¥6,2681本当日出荷独自の刃先クランプ方式により、機上での刃先交換が可能です。刃先の大きなサポート面により、高剛性があり、ラジアルステップ形状により、切りくずの流れをスムーズにします。加工時間を短縮し穴当たりコストを削減することができます。用途穴あけ加工に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D
OSG(オーエスジー)¥65,980~税込¥72,578~1本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4