絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(2)
- その他(5)
- コバルトハイス(10)
- サーメット(3)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(56)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(56)
- 鋼(16)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- ワルター(737)
- タイテックス(720)
- グーリング(48)
- ケナメタル(40)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- タンガロイ(25)
- イスカル(20)
- NACHI(不二越)(17)
- アルゴファイルジャパン(11)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ミニター(6)
- THECUT(6)
- 三菱マテリアル(5)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- ギケン(4)
- マパール(4)
- イワタツール(3)
- サンコーテクノ(3)
- ブランドをもっと見る
ワルター・タイテックス・グーリング・ケナメタル・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・NACHI(不二越)・アルゴファイルジャパン・OSG(オーエスジー)・ミニター・THECUT・三菱マテリアル・RIDGID(日本エマソン)・ギケン・マパール・イワタツール・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本ほか23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷細かい溝が折れ込みボルトに確実に食い込み除去します。クロームバナジウム鋼製で耐久性に優れています。用途折れ込みボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番692-3074材質クロームバナジウム鋼全長(mm)141.5タイプラセン型対辺(mm)【四角部】31.2先端径(mm)27使用ボルトM52~M64下穴ドリル寸法(mm)27.50~37.50RoHS指令(10物質対応)対応適合タップ寸法(mm)52~64元径(mm)38
6角軸鉄工用ドリル 3.4mm
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
6角軸鉄工用ドリル 4.0mm
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
6角軸鉄工用ドリル 3.8mm
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
マイクロマルチポインティングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷MDUS型ドリルのガイド穴加工用。仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
マイクロマルチドリル
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)3日以内出荷から8日以内出荷インサートです。幅(mm)18厚さ(mm)6.0給油方式内部給油式適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40)コーナー半径(mm)1.2
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。用途ステンレス鋼加工用
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。用途ステンレス鋼加工用幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0コートPVDコート/オーロラ/CVDコートコーティングACS3000適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20)コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。用途汎用給油方式内部給油式
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。用途切りくず処理用給油方式内部給油式
スーパーマルチドリル XHGS型
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
スーパーマルチドリル PHT型
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長3
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥3,500~税込¥3,850~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130