絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
ブランド
ワルター・タイテックス・グーリング・ケナメタル・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・NACHI(不二越)・アルゴファイルジャパン・OSG(オーエスジー)・ミニター・THECUT・三菱マテリアル・RIDGID(日本エマソン)・ギケン・マパール・イワタツール・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,782件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(72)
5(76)
6(75)
7(77)
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(81)
11(73)
12(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • アルミ深穴ドリル 特長1 グーリング

    アルミ深穴ドリル 特長1

    グーリング
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    20日以内出荷
    アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
  • ドリルホルダ 7XD用 グーリング

    ドリルホルダ 7XD用

    グーリング
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 5XD用 グーリング

    ドリルホルダ 5XD用

    グーリング
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 3XD用 グーリング

    ドリルホルダ 3XD用

    グーリング
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 1.5XD用 グーリング

    ドリルホルダ 1.5XD用

    グーリング
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 1XD用 グーリング

    ドリルホルダ 1XD用

    グーリング
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    20日以内出荷
    1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。深穴のパイロット加工にも適しています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 10XD用 グーリング

    ドリルホルダ 10XD用

    グーリング
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
    材質スチール
  • ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm コマドリル

    ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm

    コマドリル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    欠品中
    クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36
  • ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル

    ストレートドリル(ロングシャンク)

    三菱マテリアル
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷
    剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。トラスコ品番667-5077材質高速度鋼(HSS)全長(mm)100.5溝長(mm)20.5先端角(°)118シャンク径(mm)1.7刃径(mm)1.7有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • Gコーティングテーパードリル 三菱マテリアル

    Gコーティングテーパードリル

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。トラスコ品番665-2727材質高速度鋼(HSS)全長(mm)191シャンクMT1表面処理TiNコーティング(G)刃径(mm)11.5
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
  • マルチマスター ヘッド MM EC-6 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-6

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。長さ(mm)【LF】10切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】8最大切込み(mm)【APMX】5最大切削径(Φmm)【DCX】8寸法OAL(mm)17.1
  • マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカル

    マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカル

    マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-3

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。
  • マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF

    イスカル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り、溝加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル

    イスカル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き

    イスカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。トラスコ品番124-3429長さ(mm)【LF】20.2切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】8寸法OAL(mm)31.95
  • マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45
  • マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU イスカル

    マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途溝・沈み加工用。トラスコ品番122-7601長さ(mm)【LF】25.5切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】19.7最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】19.7寸法OAL(mm)39.3
  • マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途センタードリル加工用。
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.8 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.8

    タイテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3213刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.7 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.7

    タイテックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0012刃径(mm)4.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.8 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.8

    タイテックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-6838刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ7 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ7

    タイテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6334刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6

    タイテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-8850刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.5 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.5

    タイテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5152刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5

    タイテックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8424刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ8.5 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ8.5

    タイテックス
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-9969刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.2 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.2

    タイテックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3119刃径(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.6 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.6

    タイテックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8465刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.1 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.1

    タイテックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5112刃径(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 44超硬ドリル 8D TIP Φ7 タイテックス

    Alpha 44超硬ドリル 8D TIP Φ7

    タイテックス
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2612刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 44超硬ドリル 8D TIP Φ8 タイテックス

    Alpha 44超硬ドリル 8D TIP Φ8

    タイテックス
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-5826刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ9 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ9

    タイテックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-8876刃径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ6.4 タイテックス

    HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ6.4

    タイテックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-6942刃径(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • NCスポットドリル 先端角90° タイテックス

    NCスポットドリル 先端角90°

    タイテックス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ8 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ8

    タイテックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-8892刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • ConeFitミーリングヘッド用 Walter CaptoアダプターTM プロトティップ

    ConeFitミーリングヘッド用 Walter CaptoアダプターTM

    プロトティップ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
    ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
    用途各種切削加工。ミーリング加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル