絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
ブランド
ワルター・タイテックス・RS PRO・グーリング・ケナメタル・京セラ・エスコ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・NACHI(不二越)・アルゴファイルジャパン・OSG(オーエスジー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・理研製鋼・三菱マテリアル・ミニター・THECUT・RIDGID(日本エマソン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,994件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(73)
5(77)
6(75)
7(77)
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(81)
11(73)
12(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
  • マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm グーリング

    マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm

    グーリング
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    小径穴あけ用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
  • 深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング

    深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm

    グーリング
    1,498税込1,648
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル ロング グーリング

    深穴加工ドリル ロング

    グーリング
    35,980税込39,578
    1本
    20日以内出荷
    深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
  • ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング

    ステップパワードリル レギュラー HSCO

    グーリング
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
  • 強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング

    強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm

    グーリング
    1,698税込1,868
    1本ほか
    20日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
  • アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリング

    アルミ深穴加工ドリル 特長3

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    20日以内出荷
    アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
  • アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリング

    アルミ深穴加工ドリル 特長2

    グーリング
    5,198税込5,718
    1本
    20日以内出荷
    アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
  • アルミ深穴ドリル 特長1 グーリング

    アルミ深穴ドリル 特長1

    グーリング
    3,500税込3,850
    1本
    20日以内出荷
    アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
  • ドリルホルダ 7XD用 グーリング

    ドリルホルダ 7XD用

    グーリング
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 5XD用 グーリング

    ドリルホルダ 5XD用

    グーリング
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 3XD用 グーリング

    ドリルホルダ 3XD用

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 1.5XD用 グーリング

    ドリルホルダ 1.5XD用

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 1XD用 グーリング

    ドリルホルダ 1XD用

    グーリング
    89,980税込98,978
    1本
    20日以内出荷
    1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。深穴のパイロット加工にも適しています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 10XD用 グーリング

    ドリルホルダ 10XD用

    グーリング
    76,980税込84,678
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
    材質スチール
  • ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm コマドリル

    ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm

    コマドリル
    29,980税込32,978
    1本
    欠品中
    クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36
  • ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル

    ストレートドリル(ロングシャンク)

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。トラスコ品番667-5077材質高速度鋼(HSS)全長(mm)100.5溝長(mm)20.5先端角(°)118シャンク径(mm)1.7刃径(mm)1.7有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • Gコーティングテーパードリル 三菱マテリアル

    Gコーティングテーパードリル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。トラスコ品番665-2727材質高速度鋼(HSS)全長(mm)191シャンクMT1表面処理TiNコーティング(G)刃径(mm)11.5
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
  • マルチマスター ヘッド MM EC-6 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-6

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。長さ(mm)【LF】10切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】8最大切込み(mm)【APMX】5最大切削径(Φmm)【DCX】8寸法OAL(mm)17.1
  • マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカル

    マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカル

    マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-3

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。
  • マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り、溝加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。トラスコ品番124-3429長さ(mm)【LF】20.2切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】8寸法OAL(mm)31.95
  • マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45
  • マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU イスカル

    マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途溝・沈み加工用。トラスコ品番122-7601長さ(mm)【LF】25.5切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】19.7最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】19.7寸法OAL(mm)39.3
  • マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途センタードリル加工用。
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.8 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.8

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3213刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.7 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.7

    タイテックス
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0012刃径(mm)4.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.8 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.8

    タイテックス
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-6838刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ7 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ7

    タイテックス
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6334刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-8850刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.5 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.5

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5152刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5 タイテックス

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5

    タイテックス
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8424刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ハイスその他ドリル