絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(9)
- 2.5(10)
- 3(11)
- 3.2(8)
- 3.3(8)
- 3.5(8)
- 4(9)
- 4.1(8)
- 4.2(9)
- 5(9)
- 6.5(9)
- 7.5(10)
- 9(10)
- 10(13)
- 10.5(11)
- 11(11)
- 11.5(11)
- 12(12)
- 12.5(8)
- 13(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.7(2)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.2(3)
- 4(3)
- 4.9(3)
- 5(3)
- 5.2(3)
- 5.5(3)
- 7.5(3)
- 9(3)
- 10.2(3)
- 10.5(3)
- 11(3)
- 12(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(19)
- 超硬合金(13)
- 鋼(7)
全長(mm)
- 40(8)
- 49(7)
- 70(7)
- 80(8)
- 101(7)
- 102(9)
- 106(8)
- 107(7)
- 109(6)
- 115(7)
- 117(8)
- 123(6)
- 125(9)
- 131(8)
- 133(7)
- 139(6)
- 142(7)
- 151(7)
- 175(9)
- 205(9)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 10(5)
- 11(4)
- 12(8)
- 14(5)
- 16(6)
- 18(9)
- 20(5)
- 24(7)
- 33(9)
- 43(7)
- 47(6)
- 66(5)
- 69(9)
- 87(12)
- 94(6)
- 101(8)
- 114(4)
- 115(5)
- 120(4)
- 150(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(9)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
- ホモ処理(5)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング
- ワルター(737)
- タイテックス(720)
- RS PRO(161)
- ケナメタル(40)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- エスコ(32)
- タンガロイ(25)
- イスカル(20)
- NACHI(不二越)(17)
- アルゴファイルジャパン(11)
- OSG(オーエスジー)(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- 理研製鋼(7)
- 三菱マテリアル(6)
- ミニター(6)
- THECUT(6)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(10)
3(11)
7.5(10)
9(10)
10(13)
10.5(11)
11(11)
11.5(11)
12(12)
13(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥849~税込¥934~1セット(2本)ほか当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長3
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥3,500~税込¥3,850~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 10XD用
グーリング¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 汎用
グーリング¥529~税込¥582~1本翌々日出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ロング ホモ処理
グーリング¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6271材質HSS全長(mm)390溝長(mm)265先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 穴あけ用
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル セミロング ホモ処理 タング付き
グーリング¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)96溝長(mm)64先端角(°)118表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル ロング ダークマージン
グーリング¥33,980税込¥37,3781箱(10本)当日出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番180-8859材質HSCO全長(mm)80溝長(mm)53先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
コアドリル レギュラ ホモ処理 5.5mm
グーリング¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-3280材質HSS全長(mm)116刃径(Φmm)5.5有効長(mm)80表面処理ホモ処理食付角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応最小下穴径(Φmm)4.2
強ねじれハイスドリル
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本ほか25日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
弱ねじれハイスドリル
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本ほか25日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)118
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本6日以内出荷ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】135コーティングFIREコート給油タイプ内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷ストレート主切れ刃は微細処理されています。用途高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7